曜日別特売

防雪足カバーロング

防雪足カバーロング - ホーケン防雪足カバーロング - ホーケン防雪足カバーロング - ホーケン
(10件のレビュー)

防雪や防滴に最適な、膝上ロングの足カバー。アクリルコーティングで濡れない、暖かい!

用途洗車や、林業、厳寒期の様々な作業に。材質ポリエステル100%、アクリル2回コーティングシルバーサイズフリー幅(cm)23±1長さ(cm)46±1内容量1足
注意
※電気作業には使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45500953No.9711
オープン
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2025年11月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-24
用途: 入浴介助
社会福祉法人古木会医療・福祉・介護関連業

浴室ブーツにつけて入浴介助を行います。長いエプロンをすると濡れることなく最適です。数ヶ月でしみてきますが、乾燥させて防水スプレー吹きかけると6か月は大丈夫です。年1回の交換で利用継続しています。

2025-05-03
用途: ナイロン紐での草刈り
農・林・水産業

長靴にゴミが入らないので良いです。メッシュタイプのエプロンと併用して使っています。

2025-04-17
用途: 介護サービスの入浴介助時の脚濡れ防止
医療・福祉・介護関連業

柔らかく扱いやすく、撥水性や履き心地、長さとも申し分ないです。そして価格も安いです。あとは耐久性に期待です。

対象商品 : 45500953
2021-10-14
用途: 長靴のカバー
ウィスタリア

長靴に泥が入るので、使用。
カバー付き長靴より、泥が入らお勧めです。

対象商品 : 45500953
2018-05-19
用途: 機械洗浄
その他業種

長さは十分なのですが、渡り幅がもう少し広いと、なお良いと思います。長靴の上から履くので履く時に少しストレスを感じます。

対象商品 : 45500953
2017-11-27
用途: 水を使用した作業
その他業種

水ぬれはありませんが、長さが以前使用していた物より10cm程短いため、膝上にあげられません。もう少し長いとよかったです。

対象商品 : 45500953
2016-03-04
用途: 雨具
建設業・工事業

まあこの程度でしょう。

対象商品 : 45500953
2013-12-14
用途: お湯、水を使用する
株式会社弁釜

下にくる部分のゴムをもう少し緩くしたほうがいい、長靴に装着する時はかなり上にくるため細すぎる、長靴に水、雪が入らない為の短いタイプも作って欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする