曜日別特売

光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ)

光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ) - 日東工業光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ) - 日東工業光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ) - 日東工業光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ) - 日東工業

防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型、軽量でデザイン性に優れています。
カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。
(付属の補強熱スリーブは単心用です。)
光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。
テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。

適合ケーブル外径(Φmm)
防水パッキ付:10以下
防水パッキン無:15以下
保護等級IPX3塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)質量(kg)0.3タイプ壁掛け寸法L(mm)100寸法A(mm)130寸法B(mm)195寸法C(mm)35寸法M(mm)133寸法N(mm)87設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45183722SPH-S2クランプ上 ・補強熱スリーブ(単心用40mm) ・配線保護チューブ ・防水パッキン、ゴムシート ・結束バンド融着接続タイプ/単心
5,550
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2025年11月19日
45183731SPH-S4クランプ上 ・補強熱スリーブ(単心用40mm) ・配線保護チューブ ・防水パッキン、ゴムシート ・結束バンド ・コードホルダ融着接続タイプ/単心
7,400
7,198
7,918(税込)
欠品中
出荷予定:2025年11月12日
45183747SPH-S12クランプ上 ・補強熱スリーブ(単心用40mm) ・配線保護チューブ ・防水パッキン、ゴムシート ・結束バンド融着接続タイプ/単心
12,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183756SPH-SA2-SCクランプ上 ・補強熱スリーブ(単心用40mm) ・配線保護チューブ ・防水パッキン、ゴムシート ・結束バンド融着接続+コネクタ接続タイプ/単心
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183765SPH-SA4-SCクランプ上 ・補強熱スリーブ(単心用40mm) ・配線保護チューブ ・防水パッキン、ゴムシート ・結束バンド ・コードホルダ融着接続+コネクタ接続タイプ/単心
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする