BP12-M 検針窓(丸窓)

BP12-M 検針窓(丸窓) 日東工業 BP12-M 検針窓(丸窓) 日東工業
(1件のレビュー)

インバータ等の表示確認にご利用ください。
丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。

材質(窓)ポリカーポネート(透明) 材質(リング)AES(ライトベージュ) 材質(パッキン)EPDM 設置場所屋内、屋外兼用 対応板厚(mm)~4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(Φmm)
寸法G(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45141546 BP12-7M 1セット(10個) 77 16 64 71 81 53 65
10,000
9,398
10,338 (税込)
当日出荷
45141555 BP12-7M-Z 1個 77 16 64 71 81 53 65
1,550
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
45141564 BP12-11M 1セット(10個) 114 18 101 109 119 89 102
12,000
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45141573 BP12-11M-Z 1個 114 18 101 109 119 89 102
1,850
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 15,000 / 税込 16,500

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45141555
2019-04-03
用途:
太陽光パワコンの監視
電気・ガス・熱供給・水道業

価格も安く、取り付けは簡単ですが、パッキンが薄くて弱いので締め付け時にパッキンが回転するとずれてしまいます.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする