EX-1Z 自立用基台

EX-1Z 自立用基台 日東工業

配線作業に便利な開口穴が設けてあります。

材質 寸法B(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※LE形自立キャビネットにはEX35-□□ZSをご使用ください。
※フカサの浅いキャビネット(E25シリーズ)については、アンカーボルト以外に別途耐震対策を施してください。また、自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
お気に入りに追加
58件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45136411 EX25-71ZL ライトベージュ塗装(5Y7/1) 8.6 700 215 3.2
21,000
17,980
19,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136427 EX25-71ZLC クリーム塗装(2.5Y9/1) 8.6 700 215 3.2
21,000
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136436 EX25-81ZL ライトベージュ塗装(5Y7/1) 9.4 800 215 3.2
23,000
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136445 EX25-81ZLC クリーム塗装(2.5Y9/1) 9.4 800 215 3.2
23,000
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136454 EX25-101ZL ライトベージュ塗装(5Y7/1) 11 1000 215 3.2
27,500
22,980
25,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136463 EX25-101ZLC クリーム塗装(2.5Y9/1) 11 1000 215 3.2
27,500
22,980
25,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136472 EX25-121ZL ライトベージュ塗装(5Y7/1) 12.6 1200 215 3.2
30,000
23,980
26,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136481 EX25-121ZLC クリーム塗装(2.5Y9/1) 12.6 1200 215 3.2
30,000
23,980
26,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136497 EX25-141ZL ライトベージュ塗装(5Y7/1) 14.2 1400 215 3.2
34,500
27,980
30,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136506 EX25-141ZLC クリーム塗装(2.5Y9/1) 14.2 1400 215 3.2
34,500
27,980
30,778 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136515 EX25-161ZL ライトベージュ塗装(5Y7/1) 15.8 1600 215 3.2
38,500
31,980
35,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136524 EX25-161ZLC クリーム塗装(2.5Y9/1) 15.8 1600 215 3.2
38,500
31,980
35,178 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136533 EX35-71ZL ライトベージュ塗装(5Y7/1) 11 700 315 3.2・4.5
24,500
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136542 EX35-71ZLC クリーム塗装(2.5Y9/1) 11 700 315 3.2・4.5
24,500
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136551 EX35-81ZL ライトベージュ塗装(5Y7/1) 11.8 800 315 3.2・4.5
27,000
21,980
24,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136567 EX35-81ZLC クリーム塗装(2.5Y9/1) 11.8 800 315 3.2・4.5
27,000
21,980
24,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136576 EX35-91ZL ライトベージュ塗装(5Y7/1) 12.5 900 315 3.2・4.5
28,500
23,980
26,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136585 EX35-91ZLC クリーム塗装(2.5Y9/1) 12.5 900 315 3.2・4.5
28,500
23,980
26,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136594 EX35-101ZL ライトベージュ塗装(5Y7/1) 13.3 1000 315 3.2・4.5
32,500
26,980
29,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136603 EX35-101ZLC クリーム塗装(2.5Y9/1) 13.3 1000 315 3.2・4.5
32,500
26,980
29,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136612 EX35-121ZL ライトベージュ塗装(5Y7/1) 14.9 1200 315 3.2・4.5
35,500
28,980
31,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136621 EX35-121ZLC クリーム塗装(2.5Y9/1) 14.9 1200 315 3.2・4.5
35,500
28,980
31,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136637 EX35-141ZL ライトベージュ塗装(5Y7/1) 16.5 1400 315 3.2・4.5
39,500
32,980
36,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136646 EX35-141ZLC クリーム塗装(2.5Y9/1) 16.5 1400 315 3.2・4.5
39,500
32,980
36,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136655 EX35-161ZL ライトベージュ塗装(5Y7/1) 18.1 1600 315 3.2・4.5
44,000
36,980
40,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136664 EX35-161ZLC クリーム塗装(2.5Y9/1) 18.1 1600 315 3.2・4.5
44,000
36,980
40,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136673 EX40-71ZL ライトベージュ塗装(5Y7/1) 11.7 700 365 3.2・4.5
26,500
21,980
24,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136682 EX40-71ZLC クリーム塗装(2.5Y9/1) 11.7 700 365 3.2・4.5
26,500
21,980
24,178 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136691 EX40-81ZL ライトベージュ塗装(5Y7/1) 12.5 800 365 3.2・4.5
28,000
22,980
25,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136707 EX40-81ZLC クリーム塗装(2.5Y9/1) 12.5 800 365 3.2・4.5
28,000
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136716 EX40-91ZL ライトベージュ塗装(5Y7/1) 13.3 900 365 3.2・4.5
29,500
23,980
26,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136725 EX40-91ZLC クリーム塗装(2.5Y9/1) 13.3 900 365 3.2・4.5
29,500
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136734 EX40-101ZL ライトベージュ塗装(5Y7/1) 14.1 1000 365 3.2・4.5
33,500
27,980
30,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136743 EX40-101ZLC クリーム塗装(2.5Y9/1) 14.1 1000 365 3.2・4.5
33,500
27,980
30,778 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136752 EX40-121ZL ライトベージュ塗装(5Y7/1) 15.7 1200 365 3.2・4.5
37,000
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136761 EX40-121ZLC クリーム塗装(2.5Y9/1) 15.7 1200 365 3.2・4.5
37,000
29,980
32,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136777 EX40-141ZL ライトベージュ塗装(5Y7/1) 17.4 1400 365 3.2・4.5
40,000
32,980
36,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136786 EX40-141ZLC クリーム塗装(2.5Y9/1) 17.4 1400 365 3.2・4.5
40,000
32,980
36,278 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136795 EX40-161ZL ライトベージュ塗装(5Y7/1) 19 1600 365 3.2・4.5
44,500
35,980
39,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136804 EX40-161ZLC クリーム塗装(2.5Y9/1) 19 1600 365 3.2・4.5
44,500
35,980
39,578 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136813 EX50-71ZL ライトベージュ塗装(5Y7/1) 13.5 700 465 3.2・4.5
30,000
23,980
26,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136822 EX50-71ZLC クリーム塗装(2.5Y9/1) 13.5 700 465 3.2・4.5
30,000
23,980
26,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136831 EX50-81ZL ライトベージュ塗装(5Y7/1) 14.3 800 465 3.2・4.5
32,500
26,980
29,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136847 EX50-81ZLC クリーム塗装(2.5Y9/1) 14.3 800 465 3.2・4.5
32,500
26,980
29,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136856 EX50-91ZL ライトベージュ塗装(5Y7/1) 15 900 465 3.2・4.5
35,500
28,980
31,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136865 EX50-91ZLC クリーム塗装(2.5Y9/1) 15 900 465 3.2・4.5
35,500
28,980
31,878 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136874 EX50-101ZL ライトベージュ塗装(5Y7/1) 15.8 1000 465 3.2・4.5
38,500
31,980
35,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136883 EX50-101ZLC クリーム塗装(2.5Y9/1) 15.8 1000 465 3.2・4.5
38,500
31,980
35,178 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136892 EX50-121ZL ライトベージュ塗装(5Y7/1) 17.4 1200 465 3.2・4.5
42,000
34,980
38,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45136901 EX50-121ZLC クリーム塗装(2.5Y9/1) 17.4 1200 465 3.2・4.5
42,000
34,980
38,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 15,000 / 税込 16,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする