曜日別特売

丸ダイスメートルネジ(M)外径38

丸ダイスメートルネジ(M)外径38 - ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径38 - ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径38 - ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径38 - ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径38 - ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径38 - ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径38 - ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径38 - ライト精機
(9件のレビュー)
外径(Φmm)38厚さ(mm)約13材質SKS2ねじの種類M内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44547133RD M3×0.5M30.5
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44547142RD M3×0.6M30.6
4,500
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
44547185RD M4×0.7M40.7
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44547203RD M4×0.75M40.75
4,500
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
44547246RD M5×0.8M50.8
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44547264RD M5×0.9M50.9
4,500
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
44547307RD M6×1M61
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44547316RD M6×0.75M60.75
5,400
3,598
3,958(税込)
当日出荷
44547334RD M7×1M71
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44547361RD M8×1.25M81.25
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44547377RD M8×1M81
5,450
3,698
4,068(税込)
当日出荷
44547395RD M9×1.25M91.25
4,500
2,898
3,188(税込)
当日出荷
44547422RD M10×1.5M101.5
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44547431RD M10×1.25M101.25
5,450
3,698
4,068(税込)
当日出荷
44547447RD M10×1M101
6,600
4,198
4,618(税込)
当日出荷
44547456RD M11×1.5M111.5
4,450
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
44547465RD M11×1.25M111.25
5,400
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
44547483RD M12×1.75M121.75
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44547492RD M12×1.5M121.5
5,450
3,698
4,068(税込)
当日出荷
44547501RD M12×1M121
6,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
44547517RD M13×1.75M131.75
4,450
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44547526RD M13×1.5M131.5
5,400
3,598
3,958(税込)
当日出荷
44547544RD M14×2M142
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44547553RD M14×1.5M141.5
5,450
3,698
4,068(税込)
当日出荷
44547605RD M16×2M162
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44547614RD M16×1.5M161.5
5,450
3,698
4,068(税込)
当日出荷
44547666RD M18×2.5M182.5
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44547675RD M18×1.5M181.5
5,450
3,698
4,068(税込)
当日出荷
44547727RD M20×2.5M202.5
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44547736RD M20×1.5M201.5
5,450
3,698
4,068(税込)
当日出荷
44547151RD M3×0.35M30.35
2,900
取扱い終了
44547255RD M5×0.5M50.5
2,900
取扱い終了
44547273RD M5×0.5M50.5
2,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44547361
2022-06-07
用途: 作業
製造業

最高でした。M2スチールより長生きしましたけど、まだ使います。

対象商品 : 44547605
2021-09-16
用途: DIY作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

丸棒をネジにしたく購入しました 安いですが きちんとネジが作れました 満足です

対象商品 : 44547736
2021-06-04
用途: ボルトの補修
農・林・水産業

旋盤でねじ部を加えたりすると少し潰れる場合があり、その時の補修用に使いました。問題なく使えました。

対象商品 : 44547501
2020-01-11
用途: 傷んだシャフトのメンテナンス

M12のピッチ1.0なんてなかなか無いです。助かりました。

対象商品 : 44547316
2019-12-18
用途: 機械のメンテナンス

旋盤の補修に使用。細目のダイスはあまり売っていないため良かったです。

対象商品 : 44547422
2018-01-21
用途: ねじ山修正

色々なサイズのボルトを使うのでサイズを揃えておかないといけないので
助かります。

対象商品 : 44547456
2013-06-21
用途: ボルト作成
北五条家電修理

ステンレスSUS304のねじ切りをしたが、結構厳しいながらも完成できた。11㎜のサイズはあまり見かけないので大変助かりました。

4が参考にしています
対象商品 : 44547675
2013-10-21
用途: 部品の修正

予定どおりの作業ができた。ダイスの裏面は食い込み代の加工が少ない方が仕上げ時裏返して使い、工作物の端部までねじ切りができ良いと考えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする