デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ85mm)

デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ85mm) KVK

普通に使っていても節水効果があります。

適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品 取付ピッチ(mm)85 内容量1個
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用地区
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44519693 KF13GEC -
35,100
 
 
取扱い終了

返品不可
44519702 KF13RGEC -
35,100
 
 
取扱い終了

返品不可
44519711 KF13ZGEC 寒冷地
35,100
 
 
取扱い終了

返品不可
44519727 KF13ZRGEC 寒冷地
35,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44519693 KF13GEC 54909138 KF13GECN KF13GECN デッキ型2ハンドルシャワー(左側シャワー)190mmパイプ付 KVK 54909138 デッキ型2ハンドルシャワー(左側シャワー)190mmパイプ付 KVK 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
44519702 KF13RGEC 54909147 KF13RGECN KF13RGECN デッキ型2ハンドルシャワー(右側シャワー)190mmパイプ付 KVK 54909147 デッキ型2ハンドルシャワー(右側シャワー)190mmパイプ付 KVK 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
44519711 KF13ZGEC 54909156 KF13ZGECN 画像準備中 (寒)デッキ型2ハンドルシャワー(左側シャワー)190mmパイプ付 KVK 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
44519727 KF13ZRGEC 54909165 KF13ZRGECN 画像準備中 (寒)デッキ型2ハンドルシャワー(右側シャワー)190mmパイプ付 KVK 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする