曜日別特売

ホースカラン用カップリング

ホースカラン用カップリング - カクダイホースカラン用カップリング - カクダイホースカラン用カップリング - カクダイホースカラン用カップリング - カクダイ
(1件のレビュー)
種類ホース継手形状ストレート材質黄銅仕様パッキン付き適合用途カップリング水栓、散水栓用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443754930764-13G1/23115.5
660
539
593(税込)
当日出荷
443755020764-20G3/437.521
1,150
979
1,077(税込)
当日出荷
443755110764-25G13925
1,630
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44375493
2014-08-25
用途: 水道配管

使い勝手がいいので満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする