大阪魂
アジャストボルト 固定用ミニ(ステンレス)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
M10
M12
M16
長さ(mm)
選択してください
75
100
125
130
150
180
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L2(mm)
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44349952
M10×125
-
-
-
-
M10
125
1.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
44349961
M12×100
19
8
16.5
124.5
M12
100
1.75
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44349977
M12×125
19
8
16.5
149.5
M12
125
1.75
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44349986
M12×150
19
8
16.5
174.5
M12
150
1.75
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44349995
M16×100
24
10
16.5
126.5
M16
100
2
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44350004
M16×130
24
10
16.5
156.5
M16
130
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44350013
M16×150
24
10
16.5
176.5
M16
150
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44350022
M16×180
24
10
16.5
206.5
M16
180
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44350031
M16×75
24
10
16.5
101.5
M16
75
2
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください