大阪魂
六角棒スパナ(鉄/生地)(小箱)
表面処理
生地
材質
鉄
寸法L(mm)
約140
硬さ
HRC48
呼び
14H
寸法r(mm)
約14
寸法e(mm)
(最小)15.7
寸法l(mm)
約56
内容量
1箱(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43853056
M14H
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください