六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)

六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) - 大阪魂
(7件のレビュー)
材質/仕上鉄/クロメート種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
全135種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
135種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法K(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42789607M6×81パック(32個)M681410約11.5
468
339
アウトレット
373(税込)
当日出荷
残り2点です
42789616M6×651パック(13個)M6651410約11.5
468
468
515(税込)
4日以内出荷
返品不可
42789625M6×701パック(12個)M6701410約11.5
468
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
42789634M6×851パック(4個)M6851410約11.5
468
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
42789652M6×1001パック(6個)M61001410約11.5
619
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
42789661M10×101パック(4個)M10101.5717約19.6
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42789677M10×121パック(8個)M10121.5717約19.6
629
629
692(税込)
当日出荷
42789686M10×321パック(7個)M10321.5717約19.6
639
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
42789695M14×251パック(3個)M14252922約25.4
468
468
515(税込)
3日以内出荷
返品不可
43754812M8×1901個M81901.255.513約15
179
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
43754837M10×2201個M102201.5717約19.6
359
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
43754855M10×2601個M102601.5717約19.6
369
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
43754925M12×2701個M122701.75819約21.9
489
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
43754943M12×2901個M122901.75819約21.9
569
569
626(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754961M12×3501個M123501.75819約21.9
899
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
43754977M12×4001個M124001.75819約21.9
999
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754986M12×5001個M125001.75819約21.9
1,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754995M14×1001個M141002922約25.4
499
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
43755004M16×2901個M1629021024約27.7
859
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
43755022M16×3501個M1635021024約27.7
1,298
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
43755031M16×4001個M1640021024約27.7
1,698
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
43755047M16×5001個M1650021024約27.7
1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755074M18×1401個M181402.51227約31.2
639
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
43755092M20×851個M20852.51330約34.6
549
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
43755101M20×1151個M201152.51330約34.6
589
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
43755117M20×1251個M201252.51330約34.6
639
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
43755126M20×1901個M201902.51330約34.6
959
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
43755135M20×2101個M202102.51330約34.6
999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
43755153M20×2601個M202602.51330約34.6
1,398
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
43755162M20×2801個M202802.51330約34.6
1,698
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
43755171M20×3001個M203002.51330約34.6
1,598
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
43755187M20×3301個M203302.51330約34.6
2,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
43755196M20×3501個M203502.51330約34.6
2,498
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
43755205M20×4001個M204002.51330約34.6
3,298
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755232M22×601個M22602.51432約37
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
43755241M22×651個M22652.51432約37
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
43755311M22×1501個M221502.51432約37
899
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
43755381M24×951個M249531536約41.6
799
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
43755397M24×1151個M2411531536約41.6
999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
43755415M24×1251個M2412531536約41.6
1,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
43755564M30×601個M30603.51946約53.1
999
999
1,099(税込)
当日出荷
43755573M30×651個M30653.51946約53.1
1,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
43755582M30×751個M30753.51946約53.1
1,498
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755591M30×801個M30803.51946約53.1
1,898
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
43755625M30×1251個M301253.51946約53.1
2,198
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
43755634M30×1301個M301303.51946約53.1
2,398
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755652M30×1701個M301703.51946約53.1
2,798
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
43755677M30×1901個M301903.51946約53.1
2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755695M36×801個M368042355約63.5
1,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
43755704M36×901個M369042355約63.5
2,598
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43755074
2022-09-20
用途: プレス作業の治具として購入
自動車・二輪車・自転車関連業

18mmの穴から押してプレス作業をする為の治具として購入しました
丸棒をカットするのでは長さが揃わない心配がありましたが、ボルトなので長さも問題無く作業できました
本来の用途とは違った使い方ですが、必要な物が安価で直ぐに揃えられて良かったです

対象商品 : 43755564
2021-05-12
用途:
その他業種

コスパの良い美しい錘が欲しかったので購入.M30ボルト1本とM30ナット2つを組み合わせて使用した.
ボルトにナットを通そうとすると引っ掛かりはあったが,軍手を手にはめて力強く何度か抜き差しするとスムーズに通るようになった.
また,他のレビュー(M10サイズ)では「刻印が無い」という意見があったものの,私に届いたボルト(M30サイズ)の頭部には製造番号(DS)と強度区分(4.8)の刻印があった.

2020-06-28
用途: バイス用のボルトとして購入。M20

2本の内1本のねじ山が数カ所で半分つぶれてました。ボルトを入れるのにスパナを使い、ねじ山を復元させながら入れてなんとかはなりました。しかし、ひっかかり、スムーズには回りません。小型のヤスリで傷んでいるねじ山を丹念に修正しやっとスムースになりました。ボルトを斜めから見れば大きな傷があるのがすぐわかります。以後気をつけて下さい。

対象商品 : 42789677
2019-11-20
用途: エンジンへのパーツ取り付け

商品写真のように、ボルトの頭にアルファベットと数字が書いてあるものが欲しかったのに、何もないツルツル頭のボルトが来てがっくり。
商品写真と現物に相違がないようにしてほしい。

対象商品 : 44166412
2018-04-16
用途: 一輪車の改造
農・林・水産業

一輪車をリヤカーに改造。車高調整の止めネジとして使用。使用に問題ありません。

対象商品 : 43754995
2016-12-24
用途: 機械のアンカーボルトとして
合同会社高島機工

何本か購入しましたが、その中の1本にねじ不良があり、かなりきついものが紛れていました。もう少し検査を丁寧にやってもらいたいです。

対象商品 : 42789616
2016-04-28
用途: バイクのネジ交換

クロメート処理がしっかりされていてボルトに輝きが出ている。
使用感は特に支障ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2555:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする