六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)

六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート) - 大阪魂
(19件のレビュー)
材質種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
全20種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42786746M8×151パック(8個)M8151
539
593(税込)
当日出荷
42786755M8×201パック(7個)M8201
539
593(税込)
当日出荷
42786764M8×251パック(7個)M8251
539
593(税込)
当日出荷
42786773M10×161パック(8個)M10161.25
549
604(税込)
当日出荷
42786782M10×201パック(8個)M10201.25
589
648(税込)
当日出荷
42786791M10×251パック(7個)M10251.25
569
626(税込)
当日出荷
42786807M10×301パック(7個)M10301.25
619
681(税込)
当日出荷
42786816M10×351パック(6個)M10351.25
579
637(税込)
当日出荷
42786825M10×401パック(6個)M10401.25
619
681(税込)
当日出荷
42786834M10×601パック(4個)M10601.25
539
593(税込)
当日出荷
42786843M10×651パック(4個)M10651.25
549
604(税込)
当日出荷
42786861M12×201パック(4個)M12201.25
539
593(税込)
当日出荷
42786877M12×251パック(4個)M12251.25
549
604(税込)
当日出荷
42786886M12×301パック(4個)M12301.25
599
659(税込)
当日出荷
42786895M12×351パック(4個)M12351.25
639
703(税込)
当日出荷
42786904M12×401パック(3個)M12401.25
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42786913M12×451パック(3個)M12451.25
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42786922M12×501パック(3個)M12501.25
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
42786931M16×451個M16451.5
589
648(税込)
当日出荷
42786852M10×751パック(4個)M10751.25
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42786773
2025-10-18
用途: 車庫の改築
自動車・二輪車・自転車関連業

車庫の柱の厚みが5ミリだったので通常のネジピッチよりも細かいピッチのネジを購入しました。
ネジ山を多くしたのでそれなりにトルクが掛けられて納得のいく強度が得られたと思います。

対象商品 : 42786922
2024-03-20
用途: 車のシート取付ボルトに使用
農・林・水産業

車のシートを交換したためシートレールの後方を少し高くするため、純正よりロングのボルトを購入しました。地方では細目ピッチのボルトは在庫してないのでボルト2本でも通販で購入するしかないのでたすかりました。

対象商品 : 42786746
2024-02-02
用途: ドアの開閉の修理に
個人のお客様

近くのホームセンターに行くより、安価だし、効率よく購入できるので、モノタロウで注文させてもらっています。

対象商品 : 42786886
2023-03-03
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

各種清掃に大活躍。消耗品なのでちょっとした値段の調整にも気軽に使えるところも地味にポイントが高い

対象商品 : 42786746
2021-09-26
用途: 機械の整備

農機のクラッチハウジングの固定に使用しました。
ヘッドを4mmまで削りましたが、十分な強度があり、センターもほぼ出ています。

対象商品 : 42786931
2023-05-11
用途: ロアアームのボールジョイントナットのネジ修正
飲食業

少し精度が悪く渋いです。ステンナットで修正して使えるようにしました。

対象商品 : 42786807
2021-09-12
用途: 農機具メンテナンス
農・林・水産業

農機具には細目ねじが使われている。ホームセンター
より安いのでまとめ買い。

対象商品 : 42786746
2021-02-09
用途: 工具の修理
ヒヤマ時計店卸売・小売業

ネジピッチが合わずに困っていた時に見つけて助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1513:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする