強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)

強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) - 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) - 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) - 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) - 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) - 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) - 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) - 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) - 大阪魂
(84件のレビュー)
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
全216種類を絞り込む
ねじの呼び
内容量
216種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ長さb(mm)
種別
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4222619510×16 1.251パック(4個)-M101.2516全ねじ
539
593(税込)
当日出荷
4222620410×20 1.251パック(5個)-M101.2520全ねじ
539
593(税込)
当日出荷
4222621310×25 1.251パック(4個)-M101.2525全ねじ
539
593(税込)
当日出荷
4222622210×30 1.251パック(4個)-M101.2530全ねじ
539
593(税込)
当日出荷
4222623110×35 1.251パック(4個)-M101.2526半ねじ
539
593(税込)
当日出荷
4222624710×40 1.251パック(4個)-M101.2526半ねじ
569
626(税込)
当日出荷
4222625610×45 1.251パック(3個)-M101.2526半ねじ
539
593(税込)
当日出荷
4222626510×50 1.251パック(3個)-M101.2526半ねじ
539
593(税込)
当日出荷
4222627410×55 1.251パック(2個)-M101.2526半ねじ
539
593(税込)
当日出荷
4222629210×65 1.251パック(2個)-M101.2526半ねじ
539
593(税込)
当日出荷
4222631710×75 1.251パック(2個)-M101.2526半ねじ
599
659(税込)
当日出荷
4222633510×90 1.251個-M101.2526半ねじ
479
527(税込)
当日出荷
4222634410×1001個-M101.2526半ねじ
479
527(税込)
当日出荷
4222635310×1101個-M101.2526半ねじ
289
318(税込)
当日出荷
4222636210×1201個-M101.2526半ねじ
459
505(税込)
当日出荷
4222638712×20 1.251パック(3個)-M121.2520全ねじ
539
593(税込)
当日出荷
4222639612×25 1.251パック(3個)-M121.2525全ねじ
539
593(税込)
当日出荷
4222640512×30 1.251パック(3個)-M121.2530全ねじ
539
593(税込)
当日出荷
4222641412×35 1.251パック(3個)-M121.2535全ねじ
569
626(税込)
当日出荷
4222642312×40 1.251パック(3個)-M121.2530半ねじ
629
692(税込)
当日出荷
4222643212×45 1.251パック(3個)-M121.2530半ねじ
679
747(税込)
当日出荷
4222644112×50 1.251パック(2個)-M121.2530半ねじ
539
593(税込)
当日出荷
4222645712×55 1.251パック(2個)-M121.2530半ねじ
539
593(税込)
当日出荷
4222646612×60 1.251パック(2個)-M121.2530半ねじ
539
593(税込)
当日出荷
4222647512×65 1.251パック(2個)-M121.2530半ねじ
559
615(税込)
当日出荷
4222648412×70 1.251パック(2個)-M121.2530半ねじ
589
648(税込)
当日出荷
4222649312×75 1.251パック(2個)-M121.2530半ねじ
529
582(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
4222650212×80 1.251パック(2個)-M121.2530半ねじ
549
604(税込)
当日出荷
4222651112×85 1.251個-M121.2530半ねじ
409
450(税込)
当日出荷
4222652712×90 1.251個-M121.2530半ねじ
569
626(税込)
当日出荷
4222653612×1001個-M121.2530半ねじ
529
582(税込)
当日出荷
4222654514×25 1.51パック(2個)-M141.525全ねじ
569
626(税込)
当日出荷
4222655414×30 1.51パック(2個)-M141.530全ねじ
569
626(税込)
当日出荷
4222656314×35 1.51パック(2個)-M141.535全ねじ
589
648(税込)
当日出荷
4222657214×40 1.51パック(2個)-M141.5--
469
516(税込)
当日出荷
4222658114×45 1.51個-M141.534半ねじ
609
670(税込)
当日出荷
4222659714×50 1.51個-M141.534半ねじ
559
615(税込)
当日出荷
4222660614×55 1.51個-M141.534半ねじ
479
527(税込)
当日出荷
4222661514×60 1.51個-M141.534半ねじ
469
516(税込)
当日出荷
4222662414×65 1.51個-M141.534半ねじ
409
450(税込)
当日出荷
4222663314×70 1.51個-M141.534半ねじ
399
439(税込)
当日出荷
4222664214×75 1.51個-M141.534半ねじ
399
439(税込)
当日出荷
4222665114×80 1.51個-M141.534半ねじ
409
450(税込)
当日出荷
4222666714×90 1.51個-M141.534半ねじ
419
461(税込)
当日出荷
4222667614×100 1.51個-M141.534半ねじ
439
483(税込)
当日出荷
4222668514×110 1.51個-M141.534半ねじ
629
692(税込)
当日出荷
4222669414×150 1.51個-M141.540半ねじ
999
1,099(税込)
当日出荷
4222670316×25 1.51パック(2個)-M161.525全ねじ
619
681(税込)
当日出荷
4222671216×30 1.51パック(2個)-M161.530全ねじ
699
769(税込)
当日出荷
4222672116×35 1.51パック(2個)-M161.535全ねじ
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:84
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: ジムニーのリアショックに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

JB23のリアショック交換に伴い、下部取り付けを8mmオフセットするのに使いました、
ホームセンターでは細目は無く、
他の方のレビューを見て即購入しました。

2025-10-13
用途: エアーシリンダー部の改造に使用

強度も丁度良く、エアー加圧程度での使用の為無問題で使用中。
改造加工もし易かった。

2024-10-29
用途: エンジンスタンド エンジン固定用ボルトに使用

特殊なピッチ等、ホームセンターにないサイズが揃うので大変助かります。
モノタロウがあれば作業に不安がありません。

2025-06-20
用途: 自動車部品の取り付け
建設業・工事業

取付しやすく精度も大変良い商品でした。
また購入したいと考えます。

対象商品 : 42226274
2024-07-08
用途: ロータリーカルチの駆動軸の固定
農・林・水産業

ロータリーカルチの駆動軸の接続に使用、軸の左右をつないでいるボルトが折れて、在庫が無かったので、4.8Tのボルトを使ったが、やはり一時しのぎにしかならず、すぐに折れるので、このボルトを購入、倍の強度があるので折れることなく、使用できました、

対象商品 : 42226292
2024-10-08
用途: 車の部品加工用
建設業・工事業

細目のボルトは近所のホームセンターにないのですが、モノタロウさんでいつも注文してます。

対象商品 : 42227157
2024-01-25
用途: エンジン整備
農・林・水産業

大型バイクのフライホイールを外すのに使えます。
M20 P1.5. 普通の細目ネジ なので、このボルトを入れ込めば、フライホイールを外す事ができます。

2が参考にしています
対象商品 : 42226274
2023-10-14
用途: 自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

プロペラシャフトのヨーク固定ボルトに使用しました。
高強度なので安心して使用出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1867:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする