強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト)

強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂
(3件のレビュー)
材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全15種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ長さb(mm)
種別
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4222604610×25 1.251パック(3個)M10251.25全ねじ全ねじ
569
569
626(税込)
当日出荷
4222605510×30 1.251パック(3個)M10301.25全ねじ全ねじ
569
569
626(税込)
当日出荷
4222606410×35 1.251パック(3個)M10351.2526半ねじ
619
619
681(税込)
当日出荷
4222607310×40 1.251パック(2個)M10401.2526半ねじ
569
459
アウトレット
505(税込)
当日出荷
残り2点です
4222608210×45 1.251パック(2個)M10451.2526半ねじ
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222609112×25 1.251パック(2個)M12251.25全ねじ全ねじ
569
569
626(税込)
当日出荷
4222610712×30 1.251パック(2個)M12301.25全ねじ全ねじ
569
569
626(税込)
当日出荷
4222611612×35 1.251パック(2個)M12351.25全ねじ全ねじ
569
569
626(税込)
当日出荷
4222612512×40 1.251パック(2個)M12401.2530半ねじ
639
639
703(税込)
当日出荷
4222613412×55 1.251パック(2個)M12551.2530半ねじ
589
589
648(税込)
当日出荷
4222614314×35 1.51個M14351.5全ねじ全ねじ
509
509
560(税込)
当日出荷
4222615214×40 1.51個M14401.5全ねじ全ねじ
479
479
527(税込)
当日出荷
4222616114×45 1.51個M14451.534半ねじ
439
439
483(税込)
当日出荷
4222617714×50 1.51個M14501.534半ねじ
439
439
483(税込)
当日出荷
4222618616×50 1.51個M16501.538半ねじ
509
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42226091
2023-05-14
用途: トラクターのロータリー
農・林・水産業

一番短いのが25mmだったのでこれにしたが、合わなかった。20mmでないとはみ出して干渉してしまう。また、無駄な買い物をしてしまった。
品揃えが豊富なようで、たまに無いものがある。

1が参考にしています
対象商品 : 42226152
2022-06-24
用途: トラック架装用の取付ボルトとして

過重のかかるところなので強度の強いボルトを使った。ボルトの折れる心配はないと思う

対象商品 : 42226055
2020-02-26
用途: 車のリアブレーキキャリパーサポートのネジ交換

車のリアブレーキキャリパーサポートのネジが錆びていたので、交換しました、ネジがリフレッシュされて気持ちが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
726:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする