TRUSCO
大型ツールワゴン引出付1160×550×1080
天板付ですので、その場で軽作業ができます。収納と作業台の1台2役です。
トラスコ品番
501-4221
質量(kg)
97
間口W×奥行D×高さH(mm)
1160×550×1090
材質(キャスター)
スチール
荷姿
完成品
ストッパー
あり
材質(天板)
メラミン天板(20mm)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×325×160
棚板
平棚板
棚板調整ピッチ(mm)
30mm
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41151433
NTS510
250
30
スチール
あり
100
固定×2、自在×2
ゴム
グリーン
¥
258,040
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません