配管穴用パイプセット

配管穴用パイプセット Panasonic(パナソニック) 配管穴用パイプセット Panasonic(パナソニック) 配管穴用パイプセット Panasonic(パナソニック) 配管穴用パイプセット Panasonic(パナソニック)
(21件のレビュー)

ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。

アイボリー 内容量1個
注意
※このパイプを使うときは、穴を水平にあけてください。(パイプ勾配無し)
※室外側の壁貫通穴部はパテで十分シールしてください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
適合コアドリル径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
CZ-HA65-C 40978567
CZ-HA65-C 40978567
40978567 CZ-HA65-C 65
435
389
428 (税込)
当日出荷
CZ-HA70-C 40978576
CZ-HA70-C 40978576
40978576 CZ-HA70-C 70
525
489
538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40978576
2025-10-20
用途:
エアコンの取付準備
農・林・水産業

古い建物にエアコンを取り付ける際、アスベスト対策等厳しくなってしまったので、自分で穴開けする際に使用しました。ソケットがあるので、固定がしやすく便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
40978567
2025-08-03
用途:
エアコンの取付
自動車・二輪車・自転車関連業

材質が硬く、ツバが直角に両側についていてねじ込むことでがっちり取付できる。反面柔軟性に欠けるので穴に角度をつけるとうまく取付られない。穴あけ位置が分かっていれば使いやすいと思う。

対象商品:
40978567
2025-04-09
用途:
エアコン増設
その他業種

ルームエアコンの増設にホールソーとセットで購入。メーカー品ということもあり、不満はなかったです。
スリーブ穴は雨水浸入防止で勾配を付けて空けるので、フランジも角度が付いてると壁面とフィットするので見栄えと気密が向上するのではと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40978576
2024-05-03
用途:
エアコンの取り付けの際
合同会社オールライフ 様

エアコンの配管を取り付ける際の壁の穴に合わせて取り付けて用意しました。隠れる場所ではありますが浸水などを防ぐ事が
できて安心しました。

対象商品:
40978567
2024-08-05
用途:
エアコンの貫通穴
製造業

途中に勘合部がなくて、気密性が保たれると思い使いました。
カットもし易い。
締め付けネジ構造も、十分な強度だと思います。

対象商品:
40978576
2023-12-11
用途:
本来の目的で使用
建設業・工事業

エアコン付け替えに使用。
既設エアコンの工事の際、壁貫通部にそのまま冷媒やドレン管が通してあったので、せっかくなので本品で保護しました。
想像してたより硬かったため、貫通の勾配がやや急だったため、ツバの部分の片側が壁から浮いてしまいましたが、価格が安いので多少の手間には目をつぶれます。

2022-09-14
用途:
エアコン工事

何種類か試したが、この商品が施工が容易で設置も安定してる。

対象商品:
40978576
2021-09-21
用途:
エアコン配管
その他業種

エアコンの配管工事に使用。ねじ込みでしっかり固定できるので良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする