FAコート 超硬 コーナラウンジングカッタ

FAコート   超硬 コーナラウンジングカッタ - S&K(三興製作所)
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数3表面処理FAコート内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
先端径(mm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
柄径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40933961FAGCCRC R0.5--4546
14,760
7,998
8,798(税込)
当日出荷
40933977FAGCCRC R1.0--4556
14,760
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
40933986FAGCCRC R1.562.64566
14,760
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
40933995FAGCCRC R2.0--5588
16,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
40934004FAGCCRC R2.5--60910
19,970
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
40934013FAGCCRC R3.0--601010
19,970
11,980
13,178(税込)
当日出荷
40934022FAGCCRC R4.0--701212
24,810
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
40934031FAGCCRC R5.0--701412
30,010
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
40934047FAGCCRCL R0.5--12046
25,250
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
40934056FAGCCRCL R1--12056
25,250
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
40934065FAGCCRCL R1.5--12066
25,250
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
40934074FAGCCRCL R2--12088
27,310
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
40934083FAGCCRCL R2.5--120910
32,340
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
40934092FAGCCRCL R3--1201010
32,340
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
40934101FAGCCRCL R4--1401212
40,180
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
40934117FAGCCRCL R5--1401412
48,610
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする