曜日別特売

浄水切替シャワー

浄水切替シャワー - タカギ浄水切替シャワー - タカギ浄水切替シャワー - タカギ浄水切替シャワー - タカギ
(1件のレビュー)

取り付けかんたん小型浄水器。
整流性の良い直流が吐水されます。
目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。
各種アダプター付。
水道代の節約になります。

交換目安3ヶ月(1日4L使用の場合)トラスコ品番818-7384質量(g)132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×70×130RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40636005K576
1,450
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40636005
2023-11-23
用途: 気休め程度ではある
建設業・工事業

類似品と比べるとシャワーは広がるタイプで節水効果はありそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする