グローバルネット #20

グローバルネット #20 イノベックス(旧:ダイオ化成) グローバルネット #20 イノベックス(旧:ダイオ化成) グローバルネット #20 イノベックス(旧:ダイオ化成) グローバルネット #20 イノベックス(旧:ダイオ化成) グローバルネット #20 イノベックス(旧:ダイオ化成) グローバルネット #20 イノベックス(旧:ダイオ化成) グローバルネット #20 イノベックス(旧:ダイオ化成) グローバルネット #20 イノベックス(旧:ダイオ化成)
(63件のレビュー)

張替用ネットとしては網目が大きい方で、風通しを重視される方へおすすめです。

用途網戸用張替ネット メッシュ20×20 材質ポリプロピレン
注意
※製品の品質は、メーカーの自社基準に準じます。この為、一定の割合で欠点が含まれる場合があります。
※火気のそばで使用しないでください。
※余った網は、自治体の定める方法で処理してください。
※網戸の網以外の用途にはご利用にならないでください。
※個人宅への配送は出来ません。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
91×2m 40512595
91×2m 40512595
40512595 91×2m 1巻 91 2 グレー
オープン
399
439 (税込)
当日出荷
91×2m 58937645
91×2m 58937645
58937645 91×2m 1巻 91 2 ブラック
オープン
399
439 (税込)
当日出荷
91×6m 58937663
91×6m 58937663
58937663 91×6m 1巻 91 6 グレー
オープン
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
91×6m 58937672
91×6m 58937672
58937672 91×6m 1巻 91 6 ブラック
オープン
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

特別運賃
145×2.5m 58937681
145×2.5m 58937681
58937681 145×2.5m 1巻 145 2.5 グレー
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
145×2.5m 58937697
145×2.5m 58937697
58937697 145×2.5m 1巻 145 2.5 ブラック
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
58937654 91×2m 1本 91 2 ブルー
オープン
 
 
取扱い終了
40512604 133×2m 1本 133 2 グレー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 400 / 税込 440
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 700 / 税込 770
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,800 / 税込 1,980
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,800 / 税込 1,980

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途:
網戸網張り替え作業
広瀬建築設計事務所 様 (サービス業)

住宅の網戸の網が劣化していたので、張り替えました。張りやすい網だと思います。幅広いので二人で作業しましたが、一人で大丈夫だと思います。

2025-07-31
用途:
網交換時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このシリーズの網はサイズが大きくて張るのに慣れないと網がうまく晴れないので、作業は二人で行ったほうが楽にできます。

2025-07-25
用途:
張替
卸売・小売業

網戸の張替は初めてでしたが、思っていたより、スムーズにできました。

2025-06-16
用途:
網戸の張替え
卸売・小売業

前回使用しました、扱いやすく仕上がりもいいです。
また使用したいと思います。

対象商品:
40512595
2023-08-29
用途:
自宅用
運輸・通信業

ホームセンターより安価で買いに行く手間もなくよかった。
ブラックとグレー両方購入。
ブラックは外の見通しが良すぎて網戸がないようにも見える。
網戸を気にしたくない場合にはブラックがオススメ。

1人が参考にしています
対象商品:
58937672
2023-08-02
用途:
家のメンテナンス(網戸の張替)
卸売・小売業

網はよかったです。欲を言うと10Mとか20M巻きもあればいいです。
でも、6M位が良いのかもしれません、扱いやすいので。

対象商品:
40512595
2022-10-17
用途:
網戸張り替え
ノモメンテ愛媛店 様 (サービス業)

問題なく使えます。安いし満足です。
また張り替え作業あったら購入します。

対象商品:
58937672
2021-12-17
用途:
網戸貼り替え
その他業種

初めてブラックを購入しました。
24メッシュにするか20メッシュにするか悩みましたが風通しを優先して20メッシュにしました。
ブラックは、室内から外の見通しが良く気持ちが良いです。
外からも見通しが良いのでしょうけれど。
網自体が薄く耐久性が心配です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする