可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線
(3件のレビュー)

UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。
電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。
柔軟性、耐油性に優れています。
EMI対策として、編組シールドを施しております。

種類FA用ケーブル 識別色別 絶縁体厚さ(mm)0.25 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 耐電圧(V/min)500 定格温度(℃)80 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1巻
注意
※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。
お気に入りに追加
360件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
芯数(C)
導体外径(Φmm)
シース厚(mm)
絶縁体外径(mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40342267 MRC UL20276SB 2 1 1.1 1 20 5.9 1 52 7.6 1空 1.6 37.9 6/18/0.08
オープン
649
714 (税込)
当日出荷
40342276 MRC UL20276SB 2 1 1.1 2 20 5.9 1 52 7.6 1空 1.6 37.9 6/18/0.08
オープン
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
40342285 MRC UL20276SB 2 1 1.1 3 20 5.9 1 52 7.6 1空 1.6 37.9 6/18/0.08
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
40342294 MRC UL20276SB 2 1 1.1 4 20 5.9 1 52 7.6 1空 1.6 37.9 6/18/0.08
オープン
2,698
2,968 (税込)
4日以内出荷

返品不可
40342303 MRC UL20276SB 2 1 1.1 5 20 5.9 1 52 7.6 1空 1.6 37.9 6/18/0.08
オープン
3,198
3,518 (税込)
当日出荷
40342312 MRC UL20276SB 2 1 1.1 10 20 5.9 1 52 7.6 1空 1.6 37.9 6/18/0.08
オープン
5,298
5,828 (税込)
当日出荷
40342321 MRC UL20276SB 2 1 1.1 20 20 5.9 1 52 7.6 1空 1.6 37.9 6/18/0.08
オープン
9,498
10,448 (税込)
当日出荷
40342337 MRC UL20276SB 2 1 1.1 30 20 5.9 1 52 7.6 1空 1.6 37.9 6/18/0.08
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
40342346 MRC UL20276SB 2 1 1.1 40 20 5.9 1 52 7.6 1空 1.6 37.9 6/18/0.08
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
40342355 MRC UL20276SB 2 1 1.1 50 20 5.9 1 52 7.6 1空 1.6 37.9 6/18/0.08
オープン
24,980
27,478 (税込)
8日以内出荷

返品不可
40342364 MRC UL20276SB 2 1 1.1 60 20 5.9 1 52 7.6 1空 1.6 37.9 6/18/0.08
オープン
29,980
32,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
40342373 MRC UL20276SB 2 1 1.1 70 20 5.9 1 52 7.6 1空 1.6 37.9 6/18/0.08
オープン
31,980
35,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
40342382 MRC UL20276SB 2 1 1.1 80 20 5.9 1 52 7.6 1空 1.6 37.9 6/18/0.08
オープン
38,980
42,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
40342391 MRC UL20276SB 2 1 1.1 90 20 5.9 1 52 7.6 1空 1.6 37.9 6/18/0.08
オープン
42,980
47,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
40342407 MRC UL20276SB 2 1 1.1 100 20 5.9 1 52 7.6 1空 1.6 37.9 6/18/0.08
オープン
42,980
47,278 (税込)
6日以内出荷
40342416 MRC UL20276SB - 2 1.1 1 20 7.5 1.0 85 6.2 1空、2桃 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
999
1,099 (税込)
4日以内出荷

返品不可
40342425 MRC UL20276SB - 2 1.1 2 20 7.5 1.0 85 6.2 1空、2桃 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
2,798
3,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
40342434 MRC UL20276SB - 2 1.1 3 20 7.5 1.0 85 6.2 1空、2桃 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
3,598
3,958 (税込)
4日以内出荷

返品不可
40342443 MRC UL20276SB - 2 1.1 4 20 7.5 1.0 85 6.2 1空、2桃 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷

返品不可
40342452 MRC UL20276SB - 2 1.1 5 20 7.5 1.0 85 6.2 1空、2桃 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
5,298
5,828 (税込)
4日以内出荷

返品不可
40342461 MRC UL20276SB - 2 1.1 10 20 7.5 1.0 85 6.2 1空、2桃 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
9,498
10,448 (税込)
当日出荷
40342477 MRC UL20276SB - 2 1.1 20 20 7.5 1.0 85 6.2 1空、2桃 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
40342486 MRC UL20276SB - 2 1.1 30 20 7.5 1.0 85 6.2 1空、2桃 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
28,980
31,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
40342495 MRC UL20276SB - 2 1.1 40 20 7.5 1.0 85 6.2 1空、2桃 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
38,980
42,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
40342504 MRC UL20276SB - 2 1.1 50 20 7.5 1.0 85 6.2 1空、2桃 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
48,980
53,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
40342513 MRC UL20276SB - 2 1.1 60 20 7.5 1.0 85 6.2 1空、2桃 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
49,980
54,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
40342522 MRC UL20276SB - 2 1.1 70 20 7.5 1.0 85 6.2 1空、2桃 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
52,980
58,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
40342531 MRC UL20276SB - 2 1.1 80 20 7.5 1.0 85 6.2 1空、2桃 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
62,980
69,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
40342547 MRC UL20276SB - 2 1.1 90 20 7.5 1.0 85 6.2 1空、2桃 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
73,980
81,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
40342556 MRC UL20276SB - 2 1.1 100 20 7.5 1.0 85 6.2 1空、2桃 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
62,980
69,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
40342565 MRC UL20276SB - 3 1.1 1 20 8.4 1.0 106 5.4 1空、2桃、3草 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
40342574 MRC UL20276SB - 3 1.1 2 20 8.4 1.0 106 5.4 1空、2桃、3草 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
2,798
3,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
40342583 MRC UL20276SB - 3 1.1 3 20 8.4 1.0 106 5.4 1空、2桃、3草 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷

返品不可
40342592 MRC UL20276SB - 3 1.1 4 20 8.4 1.0 106 5.4 1空、2桃、3草 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
5,298
5,828 (税込)
4日以内出荷

返品不可
40342601 MRC UL20276SB - 3 1.1 5 20 8.4 1.0 106 5.4 1空、2桃、3草 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
6,298
6,928 (税込)
4日以内出荷

返品不可
40342617 MRC UL20276SB - 3 1.1 10 20 8.4 1.0 106 5.4 1空、2桃、3草 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
40342626 MRC UL20276SB - 3 1.1 20 20 8.4 1.0 106 5.4 1空、2桃、3草 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
19,980
21,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40342635 MRC UL20276SB - 3 1.1 30 20 8.4 1.0 106 5.4 1空、2桃、3草 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
31,980
35,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
40342644 MRC UL20276SB - 3 1.1 40 20 8.4 1.0 106 5.4 1空、2桃、3草 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
42,980
47,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
40342653 MRC UL20276SB - 3 1.1 50 20 8.4 1.0 106 5.4 1空、2桃、3草 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
59,980
65,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
40342662 MRC UL20276SB - 3 1.1 60 20 8.4 1.0 106 5.4 1空、2桃、3草 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
62,980
69,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
40342671 MRC UL20276SB - 3 1.1 70 20 8.4 1.0 106 5.4 1空、2桃、3草 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
73,980
81,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
40342687 MRC UL20276SB - 3 1.1 80 20 8.4 1.0 106 5.4 1空、2桃、3草 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
83,980
92,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
40342696 MRC UL20276SB - 3 1.1 90 20 8.4 1.0 106 5.4 1空、2桃、3草 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
83,980
92,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
40342705 MRC UL20276SB - 3 1.1 100 20 8.4 1.0 106 5.4 1空、2桃、3草 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
93,980
103,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
40342714 MRC UL20276SB - 4 1.1 1 20 9.1 1.0 127 4.9 1空、2桃、3草、4橙 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
40342723 MRC UL20276SB - 4 1.1 2 20 9.1 1.0 127 4.9 1空、2桃、3草、4橙 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
3,898
4,288 (税込)
4日以内出荷
40342732 MRC UL20276SB - 4 1.1 3 20 9.1 1.0 127 4.9 1空、2桃、3草、4橙 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
5,298
5,828 (税込)
4日以内出荷

返品不可
40342741 MRC UL20276SB - 4 1.1 4 20 9.1 1.0 127 4.9 1空、2桃、3草、4橙 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
6,298
6,928 (税込)
4日以内出荷

返品不可
40342757 MRC UL20276SB - 4 1.1 5 20 9.1 1.0 127 4.9 1空、2桃、3草、4橙 1.6 41.2 6/18/0.08
オープン
8,198
9,018 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40344857
2024-05-06
用途:
可動ケーブル張替
ワイテック 様 (製造業)

断線の可能性のあるエンコーダーケーブルの張替に使用、ツイストペア線が柔らかく断線しにくそうで、加工もしやすい。

対象商品:
40342312
2022-09-24
用途:
機械のメンテナンス
佐藤 様

古いリレー回路の機械からノイズが発生し デジタルカウンター(無電圧)に狂いが生じ出たため カウンターを(フリー電圧)に交換し100V電源及び配線を「シールド線」に交換して解決しました

1人が参考にしています
対象商品:
40342267
2018-06-02
用途:
ノイズを嫌う信号配線
製造業

種類が多く、規格がわかりやすく、しかも1m単位で当日出荷な点が良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする