曜日別特売

ポストホールディガー

ポストホールディガー - トンボ工業
(4件のレビュー)

刃先は独自の熱処理を施した複式ショベルの本格派。
室は厚肉鋼(4.5mm)を使用。
プロから絶大な信頼を得た製品。

全長(mm)1440トラスコ品番177-6461穴径(Φmm)130刃長(mm)218材質(柄部)焼付塗装パイプ刃先幅寸法(mm)124内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40309613-
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40309613
2024-07-23
用途: 垣根の柱を設置、樹木の施肥、等々の、たて穴掘り
不動産業

とても重くて取り扱いに体力消耗するが、高い位置から落下させると本体の重みでグサッと刺さり、一回落とすだけでも深い穴が掘れるため、結果として作業が早くて楽でした。

対象商品 : 40309613
2020-05-18
用途: ポールの穴掘り
サービス業

とても良い製品です。
もう少し軽ければと思いました。

対象商品 : 40309613
2015-04-21
用途: 柱建ての為の縦穴を掘るため

サイズ・重量共丁度よく、使い易いです。 いままでの物よりカラーが爽やかで大満足でした。

2が参考にしています
対象商品 : 40309613
2016-01-26
用途: 門柱の柱穴掘り
有限会社礒田造園建設業・工事業

非常に良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする