特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 400 ~ / 税込 ¥ 440 ~ |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 700 ~ / 税込 ¥ 770 ~ |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,400 ~ / 税込 ¥ 1,540 ~ |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,400 ~ / 税込 ¥ 1,540 ~ |
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 40137693
2018-08-28
- 用途:
- 支柱の製作
学校法人明治大学 様
(教育・研究機関)
電磁波の影響を受けないように、この材料を使用しています。
特に、問題点および改善点はありません。
- 対象商品:
- 40137675
2018-06-12
- 用途:
- 3Dプリンタの設計
Protea 合同会社 様
これは実際には4mmではありません。 本当に4.2mm
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度は申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、4.2φであれば、公差範囲とのことでした。
φ4(+0.2/-0)がおおよその範囲になります。
何卒宜しくお願い致します。
- 対象商品:
- 40137675
2018-03-17
- 用途:
- 色々と
卸売・小売業
Φ4を購入したが届いたものは4.35-4.38だった。多少の誤差は有ると思っていたが、予想を遙かに上回るものだった。納期は悪くなかったが寸法精度にはガッカリ・・・。実際寸法(Φ4.3?)でのアナウンスがない限りリピートは考えられません。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 40137842
2017-10-26
- 用途:
- 加工して、小容量の容器として。
教育・研究機関
耐薬品性を利用して、ぶつ切りにして中を抉ってもらい、10ml容の容器にして貰いました。加工は、工作の専門家にお願いしたのですが、金属・木工と異なり材質に粘りがあるため、難しかったとのことでした(感謝)。
薬品を使用するにあたっては、申し分ないです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 40137693
2017-02-15
- 用途:
- 絶縁用端子の材料
旋盤で削り、微笑電流用の絶縁端子の材料に使用している。
とりあえず問題なし。
高周波用の貫通端子の材料にも使用できるかも?
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 40137797
2017-02-25
- 用途:
- チューブの仮りの栓をするために使用
関東化学エンジニアリング株式会社 様
(建設業・工事業)
サイズの種類あり特に問題ありませんが、3日程度で入荷を希望します。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07