トップ工業
電動ドリル用落下防止足場クランプソケット(ストラップ付)ハイキャッチ
軸が折れても落下しません。カンタンに装着でき、安全作業が行えます。ナットに入りやすい十二角サーフェイスタイプです。
用途
高所作業に。
対辺寸法(mm)
17
トラスコ品番
380-2442
全長(mm)
95
質量(g)
107
軸(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※電動ドリルはラクラッチ付き、又はインパクト付きをご使用下さい。ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないで下さい。破損する恐れがあります。工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39506171
ERB17CS
¥
4,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください