佐藤計量器製作所
壁掛型防水デジタル温度計SK-100WP用標準センサ
(1件のレビュー)
付属のクリップで鍋などのふちに固定できます。
用途
SK-100WP用標準センサ
測定範囲(℃)
-10~110
特性
防水
付属品
鍋取付用クリップ 1個
適合
SK-100WP用標準センサ
トラスコ品番
392-3771
精度(℃)
±1
プローブ長(mm)
5×500
防水仕様
JIS C 0920 IPX7(ただし指示計、センサ接続時)
温度表示方式
デジタル
内容量
1本
注意
※センサのみです。本体は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39422476
S100WP-01(8051-00)
¥15,500
¥
14,980
¥16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください