コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D

コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン) コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン) コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン)

端子ねじは脱落防止構造を採用
圧着端子は丸端子とY端子が共用可能
端子カバーはオープン状態で固定が可能

絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55 耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下) 内容量1個
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39108921 XW2D-20G6 - - AC125V、DC24 1 20 (実装コネクタ)MILタイプ形XG4A
3,400
3,398
3,738 (税込)
当日出荷
39108946 XW2D-34G6 - - AC125V、DC24 1 34 (実装コネクタ)MILタイプ形XG4A
4,950
4,898
5,388 (税込)
当日出荷
39108973 XW2D-40G6 - - AC125V、DC24 1 40 (実装コネクタ)MILタイプ形XG4A
5,850
5,598
6,158 (税込)
当日出荷
39108982 XW2D-50G6 - - AC125V、DC24 1 50 (実装コネクタ)MILタイプ形XG4A
6,850
6,798
7,478 (税込)
当日出荷
39108964 XW2D-40C6 - - AC125V、DC24 1 40 (実装コネクタ)MILタイプ形XG4C
4,850
 
 
取扱い終了

返品不可
46591982 XW2D-20X6 - 都度納期確認 AC125V、DC24 1 20 (実装コネクタ)MRソケット
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
46592007 XW2D-34X6 - 都度納期確認 AC125V、DC24 1 34 (実装コネクタ)MRソケット
8,050
 
 
取扱い終了

返品不可
46592016 XW2D-40G6-RF - 都度納期確認 AC125V、DC24 1 40 (実装コネクタ)MILタイプ形XG4A
5,950
 
 
取扱い終了

返品不可
46592025 XW2D-40G6-RM - 都度納期確認 AC125V、DC24 1 40 (実装コネクタ)MILタイプ形XG4A
5,950
 
 
取扱い終了

返品不可
39108937 XW2D-20Y6 - 都度納期確認 AC125V、DC24 1 20 (実装コネクタ)MRプラグ
5,300
 
 
取扱い終了

返品不可
39108955 XW2D-34Y6 - 都度納期確認 AC125V、DC24 1 34 (実装コネクタ)MRプラグ
7,950
 
 
取扱い終了

返品不可
39108991 XW2D-50X6 - 都度納期確認 AC125V、DC24 1 50 (実装コネクタ)MRソケット
10,500
 
 
取扱い終了

返品不可
39109007 XW2D-50Y6 - 都度納期確認 AC125V、DC24 1 50 (実装コネクタ)MRプラグ
10,200
 
 
取扱い終了

返品不可
06698661 XW2D-34G6【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) - AC125V、DC24 1 34 (実装コネクタ)MILタイプ形XG4A
4,950
 
アウトレット
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39108964 XW2D-40C6 55991171 XW2R-J40G-T XW2R-J40G-T コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ) omron(オムロン) 55991171 コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ) omron(オムロン) 1個 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46591982 XW2D-20X6 39108921 XW2D-20G6 XW2D-20G6 コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン) 39108921 コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン) 1個 3,398 税込3,738 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46592007 XW2D-34X6 39108946 XW2D-34G6 XW2D-34G6 コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン) 39108946 コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン) 1個 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46592016 XW2D-40G6-RF 39108973 XW2D-40G6 XW2D-40G6 コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン) 39108973 コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン) 1個 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46592025 XW2D-40G6-RM 39108973 XW2D-40G6 XW2D-40G6 コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン) 39108973 コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン) 1個 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39108937 XW2D-20Y6 39108921 XW2D-20G6 XW2D-20G6 コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン) 39108921 コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン) 1個 3,398 税込3,738 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39108955 XW2D-34Y6 39108946 XW2D-34G6 XW2D-34G6 コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン) 39108946 コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン) 1個 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39108991 XW2D-50X6 39108982 XW2D-50G6 XW2D-50G6 コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン) 39108982 コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン) 1個 6,798 税込7,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39109007 XW2D-50Y6 39108982 XW2D-50G6 XW2D-50G6 コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン) 39108982 コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン) 1個 6,798 税込7,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする