クリップボード用ペンキーパー

クリップボード用ペンキーパー - リヒトラブクリップボード用ペンキーパー - リヒトラブクリップボード用ペンキーパー - リヒトラブクリップボード用ペンキーパー - リヒトラブクリップボード用ペンキーパー - リヒトラブクリップボード用ペンキーパー - リヒトラブクリップボード用ペンキーパー - リヒトラブクリップボード用ペンキーパー - リヒトラブ
(10件のレビュー)

軸径7.5mmから11mmまで、多様なボールペンに対応するクリップボード用ペンキーパー。
ボールペンなどの紛失を防止します。
展示会場や会社の受付、工場の作業チェック等ボールペンを失いやすい場所で大変便利にお使いいただけます。
キャップ部に弾性の高いシリコンゴムを採用しているため、一般事務用に使用れているボールペンにほぼ対応致します。

材質キャップ部/シリコンゴム、コイル部/EVA(オレフィン系樹脂)対応径(Φmm)最大:11/最少:7.5内容量1本
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38621694A-538-23ブルーバイオレット
340
279
307(税込)
当日出荷
76125603A-538-24ブラック
340
269
296(税込)
当日出荷
76125637A-538-8
340
279
307(税込)
当日出荷
76125594A-538-23ブルーバイオレット
250
取扱い終了
代替品有
76125585A-538-12
250
取扱い終了
76125612A-538-5
250
取扱い終了
76125621A-538-7
250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76125594A-538-2338621694A-538-23A-538-23 クリップボード用ペンキーパー リヒトラブ 38621694クリップボード用ペンキーパーリヒトラブ1本
279
税込307
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: クリップボードとボールペン

たかがボールペンといえども、無くしたり持って行ったりされてばかりだと
叫びたくなりますが、この商品を使うと、もう盗まれない・無くさないので
イライラせずにすみます。

対象商品 : 76125603
2023-07-20
用途: クリップボードに取り付けて使用
株式会社アップライト飲食業

同社のクリップボードに使用。コイルもちょうど良くペンの落下による破損が防げて助かってます。

対象商品 : 76125603
2019-07-10
用途: 店内の商品棚の在庫管理
株式会社クロロエンタープライズ

コイルの弾力もよくしっかりした商品でした。今後ともよろしくお願いいたします

対象商品 : 38621694
2018-09-28
用途: クリップボード使用時
建設業・工事業

同メーカーのクリップボードは店舗等にあるんですがこの商品は売ってなかったので探してました。思ったとおりにペンを落とすことがなくなり便利です、、、が紐?の部分が少々太い(重い)ので若干邪魔に感じることがあります。

対象商品 : 76125585
2016-04-22
用途: クリップボードにつないで壁に常設使用

写真と色味が若干ことなります。
ピンクを買いましたが写真では実物より赤味が濃いです。

対象商品 : 76125637
2024-01-25
用途: 検査時のクリップボードに装着
サービス業

一緒に購入したステンレスボールペン(ノック式)を装着しました。ノックがしにくいのとA3版のボードの右上につけたら、長さが短かったです。A4版であれば問題はないかと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 76125637
2018-07-26
用途: クリップボードに付けて使用

これはいい!
パチッと付けら使い勝手が良い。
今までタコ糸でボードとペンを結んでいたけど使いにくかった。
これはコイルで伸び縮みしてヒモが邪魔にならない。

対象商品 : 76125585
2015-10-31
用途: 携帯用のメモに使用
教育・研究機関

クリップボードにカチッと適合して、鉛筆やボールペンなど無くならないので、大変重宝しております。カラーが何色もあるので、これも楽しく使えます。とても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする