曜日別特売

ファイバセンサ バリューパック E3X-V

ファイバセンサ バリューパック E3X-V - omron(オムロン)ファイバセンサ バリューパック E3X-V - omron(オムロン)

選定不要でシンプル!すぐに使えるワンパッケージ
アンプの操作もマニュアル要らず
狭い場所にも安心な曲げR1mmの折れないファイバ

付属品取りつけ金具(形E39-L143)制御出力オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式応答時間動作・復帰:各200μs以下消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時:消費電流40mA以下、電源電圧12V時:消費電流80mA以下)曲げ半径(mm)1光色光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード(625nm)内容量1個
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
電源電圧(V)
ヘッド形状
検出方式
検出距離(mm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39052632E3X-VD21 2M-ファイバアンプDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下反射型180相互干渉防止:5台まで(光同期式)、アンプ連結台数:16台まで(※連結台数により周囲温度仕様が変わります)
15,100
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月24日
39052641E3X-VD51 2M都度納期確認ファイバアンプDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下反射型180相互干渉防止:5台まで(光同期式)、アンプ連結台数:16台まで(※連結台数により周囲温度仕様が変わります)
15,100
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
39052657E3X-VT21 2M-ファイバアンプDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下透過型560相互干渉防止:5台まで(光同期式)、アンプ連結台数:16台まで(※連結台数により周囲温度仕様が変わります)
15,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
39052666E3X-VT51 2M都度納期確認ファイバアンプDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下透過型560相互干渉防止:5台まで(光同期式)、アンプ連結台数:16台まで(※連結台数により周囲温度仕様が変わります)
15,100
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする