曜日別特売

セミコンパクト封入スイッチ D4MC

セミコンパクト封入スイッチ D4MC - omron(オムロン)セミコンパクト封入スイッチ D4MC - omron(オムロン)セミコンパクト封入スイッチ D4MC - omron(オムロン)セミコンパクト封入スイッチ D4MC - omron(オムロン)セミコンパクト封入スイッチ D4MC - omron(オムロン)セミコンパクト封入スイッチ D4MC - omron(オムロン)セミコンパクト封入スイッチ D4MC - omron(オムロン)セミコンパクト封入スイッチ D4MC - omron(オムロン)
(10件のレビュー)

小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ
EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。
IECのIP67に適合した高いシール性。
3m、5mのコードを標準としています。

耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)
各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)
形状汎用ヨコ型保護構造IP67定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)内容量1個
全8種類を絞り込む
アクチュエータの種類
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
アクチュエータの種類
定格作動電圧(V)
定格作動電流(A)
スイッチカテゴリ
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39039901D4MC-1000ヒンジ・レバー形(Ue)AC250(Ie)10D(IEC335)1c
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39039917D4MC-1020ヒンジ・短レバー形(Ue)AC250(Ie)10D(IEC335)1c
1,260
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39039926D4MC-2000ヒンジ・ローラ・レバー形(Ue)AC250(Ie)10D(IEC335)1c
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39039935D4MC-2020ヒンジ・ローラ短レバー形(Ue)AC250(Ie)10D(IEC335)1c
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39039944D4MC-3030一方向動作ヒンジ・ローラ短レバー形(Ue)AC250(Ie)10D(IEC335)1c
1,510
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39039953D4MC-5000パネル取り付けプランジャ形(Ue)AC250(Ie)10D(IEC335)1c
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39039962D4MC-5020パネル取り付けローラ・プランジャ形(Ue)AC250(Ie)10D(IEC335)1c
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39039971D4MC-5040パネル取り付けクロス・ローラ・プランジャ形(Ue)AC250(Ie)10D(IEC335)1c
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-10
用途: 製品に使う
製造業

昔より大分値上がりしましたが、1個で買えるのは非常に有難いです。補用品がなくならない限り何十年も必要になります。

対象商品 : 39039962
2024-06-24
用途: 機械安全スイッチ改装として
有限会社北原機械工業

回転機械のロック機能を開閉する際の「うっかり忘れ」を防止するために考察した結果、当リミットスイッチにたどり着き購入しました。
決定的な機種選択は防塵、防水で立ち上る蒸気水分を遮断できる保護構造IP67です。
メーカー信頼性と価格的にも必要十分条件を兼ね揃えております。

対象商品 : 39039935
2024-01-19
用途: 産業機械
麻生嶋畳店

助かりました、50年以上も古い機械のリミットスイッチで使用可能。
ありがたいです。

対象商品 : 39039901
2023-11-21
用途: 既存部品の代替品
農・林・水産業

他メーカー廃番の為 代替品として購入。動作性と取付穴位置等 問題なく使用できた。

対象商品 : 39039901
2019-10-12
用途: 金属部品の通過感知
有限会社リンテック

レバーが柔軟に変形できるので
使い勝手が良いです
耐久性もあると思う

対象商品 : 39039917
2019-09-29
用途: 旋盤の起動用スイッチ

なかなか、寸法的に厳しい中、スイッチのレバーを曲げる事で、
ちゃんと使用出来るのが、良いです。

対象商品 : 39039935
2018-06-04
用途: 機械修理

リピート品です、いつもながら価格と迅速な対応がありがたいです
また利用したいと考えてます

1が参考にしています
対象商品 : 39039926
2017-03-09
用途: 大型冷蔵庫の扉の開閉確認の表示

L型の金具取り付けて固定しましたが、90度角度変更が可能ならもっといいな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする