乾湿両用掃除機

乾湿両用掃除機 モノタロウ 乾湿両用掃除機 モノタロウ 乾湿両用掃除機 モノタロウ 乾湿両用掃除機 モノタロウ 乾湿両用掃除機 モノタロウ 乾湿両用掃除機 モノタロウ 乾湿両用掃除機 モノタロウ 乾湿両用掃除機 モノタロウ
(1169件のレビュー)

短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。

用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 内容量1台
注意
※粉じんの吸引により目づまりを起こす可能性があります。集塵用途でのご使用はお止めください。
※こまめにフィルターの掃除をしてご使用ください。目詰まりした状態での連続使用はモーター焼損の原因になります。
※木材の粉や灰、鋼材の破片、金属の粉、小麦粉や砂糖、トナーインクといった細かな微粉塵等は目づまりを起こしモーター焼損の原因になりますので吸い込まないでください。
※吸水出来るのは水のみです。油や洗剤を含む水を吸い込むと故障の原因になります。
※湿式作業(水を吸い込む作業)をした後は、しっかり内部が乾燥してから乾式作業(通常のゴミを吸い込み作業)を行ってください。内部に水分が残っているとゴミが詰まりやすくなりモーター焼損の原因になります。
※業務用ではありません。
※底面についているボールチェーンは静電気を逃がすためのものですので、絶対に取り外しをしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38278807 No.67-20
8,998
9,898 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

お掃除用品 特集.
この動画は、10人が参考にしています。
■撮影使用商品の注文コード/クリーナー:07584245 / ハンドスプレー:57839013/ぞうきん:70556623/ほうきちりとり:09518268/ワイパー本体:17159862/シート・ウェット:55511602 /シート・ドライ:55511593/ゴミ袋:45557881/ニトリルゴム手袋:35779134
【乾湿両用掃除機 】 事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。.
この動画は、7人が参考にしています。
【乾湿両用掃除機 】使用方法_ 事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。.
この動画は、8人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1169
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途:
車内掃除
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

絶対にオススメ!
10年以上使っているけど壊れない
外に置きっぱなし(屋根のあるところ)で雑に扱っています
馬力もあり吸い込みもよい
フィルターは定期的にエアーで掃除すれば
交換しなくても使えます。
10年以上前に私が購入した時は
5~6000円だった。物価上がりすぎだよ
1点だけ改善してほしい所を言うと
ノズルの長さかな
車の掃除がメインなのでもう少し長いと掃除がしやすい

1人が参考にしています
2025-09-04
用途:
ペットサロンの清掃に
サービス業

ペットサロンで使用するため、家庭用掃除機では吸引が満足でなかったり大量の毛によってすぐに壊れたりととにかく掃除機に悩んでいました。
そんなときにこちらの掃除機を発見して、レビューも良かったため購入しました。
吸引力は満足ですし、店舗で使用するため音も気になりません(住宅では少しうるさいかもですが・・・)。ホースが長く、ノズルも細いものが付属品として付いているので高い所の溜まった毛もバンバンとれて満足です。
ただ、ホースとノズルの結合部分の嵌りが弱く、使っている最中にノズルとホースが良く分離します。結構ストレスです。その分を-1とさせて頂きました。

3人が参考にしています
2025-09-22
用途:
現場清掃に

マキタやハイコーキ製はお高いので
少しでも安くと本品を選んだのですが、中の構造かもしれませんが
フィルターのめずまりが激しく、たびたび清掃!
購入をお考えの方へ
手間と時間を考えると、有名どころを選ばれると後悔しないと思います。

対象商品:
38278807
2025-07-26
用途:
作業時に出るゴミ取り
SMILE UP 様 (建設業・工事業)

ホースも電源も長く広範囲にゴミが取りやすい。
また20リットルの容量もあるのに軽くて持ち運びもしやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
38278807
2025-08-09
用途:
出入り口掃除

安いので助かる。 ただしホースの根元にちょっと力を入れたらホースがもげた(ホースが割れた)。ビニールテープを巻いて直したので良いのだがホースの強度に不安がある。だから星4個

3人が参考にしています
2025-10-17
用途:
水をこぼした時に
株式会社ウオロク 様 (サービス業)

金額も安価で、強力、壊れにくくとても気に入っています!

2025-09-30
用途:
トイレ掃除
医療・福祉・介護関連業

トイレ掃除にデッキブラシでゴシゴシ洗った後に吸い取ると仕事が早い。後片付けの手間を考えてもこっちの方が早い。

2025-04-23
用途:
業務でも自宅でも使っております。
松川ミシン工業株式会社 様

液体の吸い込みも出来るのでとても便利に使用しております。吸引力も満足できる品物です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 11
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
この商品はホースを延長する事は可能でしょうか?
回答:
適合する延長ホースは取り扱いがございません。
ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。
対象商品:
38278807
10人が参考にしています
2020-10-07
質問:
この商品のフィルターは通常どのくらい耐久性のあるものでしょうか?
回答:
申し訳ございませんが、耐久性に関するデータはございません。
対象商品:
38278807
3人が参考にしています
2020-10-07
質問:
連続使用可能時間はどれくらいでしょうか。
回答:
定格時間 30分 となります。
対象商品:
38278807
5人が参考にしています
2020-10-07
質問:
ゴミは紙パックで捨てるタイプですか?
回答:
紙パック式ではなく、ゴミタンクをひっくり返して捨てるタイプになります。
対象商品:
38278807
4人が参考にしています
2020-10-07
質問:
ロックノブを紛失してしまったのですが、部品の取り寄せはできますか?
回答:
恐れ入りますがロックノブのみの取扱はございません。
セット品であれば取り扱いがございます。
下記URLの掃除機用フィルターセットの中にロックノブが含まれております。
http://www.monotaro.com/p/8697/1096/
対象商品:
38278807
12人が参考にしています
2015-09-28
すべてのFAQを表示する

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする