端子ねじ

端子ねじ Panasonic(パナソニック) 端子ねじ Panasonic(パナソニック) 端子ねじ Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
端子ねじ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BC30608651 38174631
BC30608651 38174631
38174631 BC30608651 M6×16 -
55
51
56 (税込)
当日出荷
BC31008681 38174665
BC31008681 38174665
38174665 BC31008681 M8×16 主幹100A用
55
53
58 (税込)
当日出荷
BCW31008651 38217496
BCW31008651 38217496
38217496 BCW31008651 M8×16 -
オープン
62
68 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38174665
2022-09-10
用途:
75Aブレーカー

施工中,ねじを落としてしまい,ホームセンタにも売ってなく困っていたので大変助かりました。

対象商品:
38174665
2020-07-29
用途:
ブレーカーのネジに

ブレーカー付属のネジがくなったので補充です。難なく使えました。ホールセンターでは在庫してないので助かります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする