曜日別特売

カップリング付横水栓

カップリング付横水栓 - INAX(LIXIL)カップリング付横水栓 - INAX(LIXIL)カップリング付横水栓 - INAX(LIXIL)カップリング付横水栓 - INAX(LIXIL)カップリング付横水栓 - INAX(LIXIL)カップリング付横水栓 - INAX(LIXIL)カップリング付横水栓 - INAX(LIXIL)
(8件のレビュー)
タイプ(吐水口)カップリングハンドル形状三角ハンドルカップリング対応グリーン購入法適合内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
ホース取付口
吐水口長さ(mm)
呼び径(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38023386LF-15-13-CV1315Φmm固定84(壁から)13PJ1/2
12,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
38023395LF-15-13-U1315Φmm固定84(壁から)13PJ1/2
11,700
7,898
8,688(税込)
当日出荷
38023404LF-15-19-CV2021Φmm固定100(壁から)20PJ3/4
15,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
38023413LF-15-19-U2021Φmm固定84(壁から)20PJ3/4
14,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38023404
2021-09-07
用途: 新宅の風呂場の付けているバルブに、掃除用ホースお付けるカップリング付に取換え
江頭鉄工所

L寸法 120~130あれば
良いですね。今後の製作課題と、してください。

対象商品 : 38023413
2019-09-23
用途: 水道設備メンテナンス

25年使用したものと順次交換しています。
コマ交換だけでは漏水が止まらなくなったのでアッセンで交換です。
ブランド物で問題なしです。

対象商品 : 38023413
2018-09-16
用途: 洗車 水やり
マルセン農・林・水産業

予想以上にしっかりとした材質で
スムーズに水も出て
大変気に入ってます。

対象商品 : 38023413
2018-04-06
用途: 自宅の散水専用として
不動産業

口径が大きくて、当初期待していた通りに活用している

対象商品 : 38023395
2018-03-31
用途: 屋外へ手洗いを設置し簡単な泥洗浄に使用。
農・林・水産業

寒冷地仕様のため、屋外使用とし凍結防止等の処置をして使用。

対象商品 : 38023395
2014-12-23
用途: 水道ホース口
株式会社北海技研工業

使用結果は良好です。

対象商品 : 38023413
2013-04-25
用途: 園芸用ハウス 灌水用
建設業・工事業

水道規格品なので、使用上他社メーカーも変わりないとは思いますが、価格的に満足してます。

対象商品 : 38023395
2015-03-01
用途: 家庭用屋外水栓の取替

ネジ付きカセットが取付出来て、今まで水圧がかかるとカセットの接続部分で、水漏れがおきていましたがネジ式の為、漏れませんでした。価格もホームセンターで購入するより安価で今回は、無理やり\3000を超えるように注文させて頂きましたが、送料無料になる金額を下げて頂けると幸いかと存じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする