六角ホースニップル ねじ込み式管継手

六角ホースニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 六角ホースニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 六角ホースニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 六角ホースニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 六角ホースニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 六角ホースニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 六角ホースニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 六角ホースニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)
(3件のレビュー)

材質SCS13A 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37695883 PW-8A 8 1/4 8
1,780
889
978 (税込)
当日出荷
37695892 PW-10A 10 3/8 10.5
1,780
889
978 (税込)
当日出荷
37695901 PW-15A 15 1/2 14
2,250
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
37695917 PW-20A 20 3/4 20.5
3,850
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
37695926 PW-25A 25 1 27
4,820
2,498
2,748 (税込)
当日出荷
37695935 PW-32A 32 1・1/4 33.5
7,220
3,698
4,068 (税込)
当日出荷
37695944 PW-40A 40 1・1/2 40
8,670
4,498
4,948 (税込)
当日出荷
37695953 PW-50A 50 2 53
12,500
6,298
6,928 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37695926
2018-02-08
用途:
液体の移送用

ホースを差し込む部分が長いものを選びました。値段だけで選ぶと短いものになってしまうので、よく調べました。これだと、ホースの差し込む部分が、少々ヘタっていても、漏れが無く、良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
37695926
2017-11-23
用途:
冷却パイプの接続
農・林・水産業

価格に見合ったクオリティーだと思います。特に不満は有りません。

1人が参考にしています
対象商品:
37695892
2015-03-26
用途:
散水

いつも安定した品質で安心して購入出来ます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする