曜日別特売

ヨンエーキューレイ

ヨンエーキューレイ - サンハヤトヨンエーキューレイ - サンハヤト
(2件のレビュー)

電子部品の冷却試験や不良検出試験に使用する冷却剤です。
スマートな2ピース缶を採用しました。
静電気によるトラブルを防止できる、アース用セーフティプレート付きです。

仕様CO2換算量:585kgトラスコ品番388-0222主成分HFC-134a 100%オゾン破壊系数0(ODP)危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)1300内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37595241QRA-S481
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37595241
2021-10-11
用途: 試験用

使用頻度が少ないので小ロットで購入可能で助かった。

対象商品 : 37595241
2021-09-12
用途: 溶接作業
サービス業

燃えやすいところの溶接で冷却に使いました。不燃性が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする