TRUSCO TRUSCOの 清掃用品 TRUSCOの ゴミ箱 TRUSCOの ダストカート キャスター取付金具 オプション品 キャスター取付金具 注文コード 37326134 注文コード 37326134 注文コード 37326134 キャスターはハンマーキャスターの自在ゴム車420A-30R50-BAR01(50mm、M12×P1.25)が取り付けられます。 商品タイプオプション品 適合キャスター取付金具(1台分) トラスコ品番228-0264 質量(g)730 内容量1個 注意 ※キャスター付の場合は、均等荷重 10kg/台でご使用ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TGS-K 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 37326134 TGS-K ¥6,070 ¥5,298 ¥5,298 ¥5,828 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ゴミ箱 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity BM ダストカー 袋付 EBM(江部松商事) 税込¥21,978~ ¥19,980~ スタンディングカートHAIKURO(袋セット) テラモト 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ BMハンディクリーナーホルダー テラモト 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ホテルリネンワゴン回収袋 ファスナー付 テラモト 税込¥34,078 ¥30,980 バスケットへ スリム目隠しワゴン 奥行39.6×高さ68cm アイリスオーヤマ 税込¥5,498~ ¥4,998~ 【オーダー】集積搬送カート CPEシリーズ カイスイマレン 税込¥153,780~ ¥139,800~ コンドル リサイクルカートY-2底板 CONDOR(山崎産業) 税込¥3,738~ ¥3,398~ コンドル リサイクルカートY-2(ECO袋MT)ファスナー付 CONDOR(山崎産業) 税込¥8,578~ ¥7,798~ 出し入れがスムーズな屋外ボックス 250L リス 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 引っ掛けられるゴミ箱 タワー ホワイト 山崎実業 税込¥2,200 ¥2,000 バスケットへ 引っ掛けられるゴミ箱 タワー ブラック 山崎実業 税込¥2,200 ¥2,000 バスケットへ 全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)30L QUADS(クワッズ) 税込¥42,878 ¥38,980 全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)専用ゴミ袋 1セット10ロール入 QUADS(クワッズ) 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)15L QUADS(クワッズ) 税込¥24,178 ¥21,980 丸型ペール用フタ PMC-120 友屋 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 角型ペール用フタ PKC-90 友屋 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 角型ペール PK-90 友屋 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ 丸型ペール PM-120 友屋 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 冷凍ゴミ箱 coconir 税込¥49,478~ ¥44,980~ 出し入れしやすいメッシュダストボックス ファミリー・ライフ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ゴミ箱ダストカート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります ふた無しゴミ箱 スイング式ゴミ箱 プッシュ式ゴミ箱 ペダル式ゴミ箱 自動開閉式ゴミ箱 ペール・バケツ型ゴミ箱 ボックスカート(キャスターペール) グランドコーナー(屋外用くず入れ) 分別用ゴミ箱 紙材回収用ゴミ箱 段ボールストッカー ダストカート 集積保管用ゴミ箱 現場用ゴミ箱 シェアする マイページ 最近見た商品