TRUSCO TRUSCOの 保管用品 TRUSCOの 物品棚/収納用品 TRUSCOの パンチングラック パンチングパネル用スプレー缶フック パンチングパネル用スプレー缶フック 注文コード 37323991 注文コード 37323991 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×89×58 最大積載量(kg)9/個 質量(g)785 トラスコ品番336-2914 材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SF-8 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 37323991 SF-8 ¥5,110 ¥4,398 ¥4,398 ¥4,838 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 物品棚/収納用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity パンチングパネル用スチールコンテナ TRUSCO 税込¥1,733~ ¥1,575~ フック取付金物 共立電機 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ダウンキャビネットLF オークス 税込¥60,478~ ¥54,980~ コンテナボックスツールトレー CAPTAIN STAG 税込¥659 ¥599 バスケットへ コンテナボックスツールトレー CAPTAIN STAG 税込¥769 ¥699 バスケットへ スマートラック NSTROSR 4段 キタジマ 税込¥10,338~ ¥9,398~ スマートラック NSTROSR 3段 キタジマ 税込¥8,798~ ¥7,998~ スマートラック NSTROSR 6段 キタジマ 税込¥14,278~ ¥12,980~ 帆布ツールバケツ DBLTACT 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20251212_1B サカエ 税込¥117,656 ¥106,960 バスケットへ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20251015_3B サカエ 税込¥538,758 ¥489,780 バスケットへ 密閉バックルストッカー 友屋 税込¥5,058~ ¥4,598~ ワイドストッカー 友屋 税込¥3,850~ ¥3,500~ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20251210_1B サカエ 税込¥328,790 ¥298,900 バスケットへ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20251211_1P サカエ 税込¥125,572 ¥114,156 バスケットへ ソフトケース(内装スポンジフォーム付タイプ) タカチ電機工業 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ソフトケース(内装スポンジフォーム無タイプ) タカチ電機工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ スーパーピッチ5.5mm 仕切板3000Dクリア リングスター 税込¥318 ¥289 バスケットへ パーツケース GB 税込¥329~ ¥299~ パーツ皿 小 GB 税込¥208 ¥189 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品物品棚/収納用品パンチングラックパンチングラック用オプション 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります パンチングラック本体 パンチングラック用オプション シェアする マイページ 最近見た商品