TRUSCO
非常災害用備蓄品箱
防災用機器を保管する専用収納庫です。
用途
害時の備蓄品入れ。
トラスコ品番
519-6477
質量(kg)
14.3
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×385×340
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×420×370
天板厚さ(mm)
0.9(補強板付)
底面の厚さ(mm)
0.7(補強板付)
内容量
1台
注意
※中身は入っておりません。
※防水ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37457034
FB-9000
¥
67,590
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください