曜日別特売

3M クリーナーねんど

3M クリーナーねんど - 3M(スリーエム)
(9件のレビュー)

塗装面の付着物を除去することにより、ポリマーワックス処理後の鮮映性を高めます。
固形タイプです。

用途塗装面に付着した鉄粉等の付着物の除去。トラスコ品番282-5902質量(g)200危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応内容量1個(200g)
注意
※当該製品は、プロ仕様のため、一般の方の使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3715419638070
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37154196
2022-12-09
用途: 安定して使いやすい
チョッパー洗車.com

他メーカーに比べてとてもタフ。冷えているととても固いが温めてつかうもの。これはおすすめ。

対象商品 : 37154196
2020-06-11
用途: 車の鉄粉除去

この柔らかさは最高です。いろいろなブランド買いましたが、ここまで柔らかい商品は無かったです。粘土が切れずにコネコネできるのが最高です。量も多いです。次回もこれを買います。

2が参考にしています
対象商品 : 37154196
2017-11-19
用途: 洗車
有限会社中原電器商会

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

1が参考にしています
対象商品 : 37154196
2017-11-22
用途: 磨き施工の前処理に
株式会社テクニカルサービススマイル自動車・二輪車・自転車関連業

他の商品も使ったことがありますが、この粘土がいいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 37154196
2015-04-29
用途: 長期在庫車・展示車両の鉄粉除去
株式会社C-TEC

使用感・性能については満足です。
使い捨てのことを考えると、1パックのサイズをもう半分にしてもらいたいです。

対象商品 : 37154196
2018-08-30
用途: 鉄粉や霧状に飛散したペイントの除去等
製造業

車体に触って鉄粉やペイントのザラザラ感があると、その日に高圧洗車を行い、水が付着している時に粘土で軽く拭くと大半が消える。粘土の同じ面は傷の原因になるので替えて使用する。鉄粉やペイントが残った場合、手触りで確認しながら、再度軽く拭く。虫の死骸や排ガスの黒点も取れる。

対象商品 : 37154196
2015-05-01
用途: 鉄粉除去

さすが3M製品、少し高いけど品質は良いです。

対象商品 : 37154196
2015-01-17
用途: コーティング前の下処理

安い物より耐久性が高いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする