ダイケン ダイケンの 建築金物 ダイケンの 内装商品 ダイケンの レール アルミ製ドアハンガー SD10ベアリング入り複車 アルミ製ドアハンガー SD10ベアリング入り複車 注文コード 37141501 注文コード 37141501 (2件のレビュー) 用途直線レールに使う車として。 直径(mm)(戸車)22 耐荷重(kg)25/個 適合レール10A-Rシリーズ 質量(g)90 トラスコ品番337-6915 吊車複車 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SD10-4WRC 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 37141501 SD10-4WRC ¥2,930 ¥2,498 ¥2,498 ¥2,748 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください レール の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ハンソーレール ホイストランナー ダイケン 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ アシストレール 直線レール ダイケン 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ アシストレール カーブレール ダイケン 税込¥105,578 ¥95,980 バスケットへ ハンソーレール レール ダイケン 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ハンソーレール レール ダイケン 税込¥8,688~ ¥7,898~ ハンソーレール ストッパー ダイケン 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ アシストレール ブラケット ダイケン 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ ハンソーレール 単管下ブラケット ダイケン 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ アシストレール 後付ブラケット ダイケン 税込¥18,678~ ¥16,980~ アシストレール ストッパー ダイケン 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ アシストレール ランナー ダイケン 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ ハンソーレール ハンソーランナー ダイケン 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ ハンソーレール ハンソーブラケット ダイケン 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ ハンソーレール アイボルトセット ダイケン 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ D40ローレットジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ D40用ジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (1) D30用ジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (4) D30ステンレスジョイント 岡田装飾金物 税込¥153~ ¥139~ (1) D40ステンレスジョイント 岡田装飾金物 税込¥153~ ¥139~ ベンダージョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (1) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品レールハンガーレールハンガーレール用吊り車複車 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 37141501 2019-07-23 用途: 公園の多目的トイレ吊りドアのハンガーが経年劣化で割れたので交換用にレールと共に注文しました。 農・林・水産業 ドア取り付け後ではボルトが回せず、高さ調節はレールまで外さないとできません。取り付け後に微調整可能な構造になってたほうが嬉しいです。 参考になった 3人が参考にしています MonotaROからの回答 ご意見ありがとうございました。 対象商品: 37141501 2019-08-06 用途: 壁の設営 教育・研究機関 もう少し小さいサイズで同じプレートタイプがあると嬉しいです。 参考になった 1人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります 単車 複車 シェアする マイページ 最近見た商品