曜日別特売

カウンターシンク

カウンターシンク - TRUSCOカウンターシンク - TRUSCOカウンターシンク - TRUSCOカウンターシンク - TRUSCOカウンターシンク - TRUSCOカウンターシンク - TRUSCOカウンターシンク - TRUSCO
(10件のレビュー)

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。

用途
被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
面取り。
バリ取り。
さら座ぐり。
先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
先端径(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37287092TCS636.31.545510
3,370
2,598
2,858(税込)
当日出荷
37287101TCS8382.050614
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
37287031TCS104102.550615
5,750
4,398
4,838(税込)
当日出荷
37287047TCS124122.854826
5,250
3,998
4,398(税込)
当日出荷
37287056TCS165163.2601036
6,220
4,698
5,168(税込)
当日出荷
37287065TCS205203.5631052
8,970
6,798
7,478(税込)
当日出荷
37287074TCS250253.8671062
11,240
8,498
9,348(税込)
当日出荷
37287083TCS370374.89012192
38,980
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37287101
2022-08-17
用途: 主鉄材の穴の面取り、ざぐり等。
株式会社大井製作所製造業

仕上がりもよく、バリも出にくく使いやすいです。回転数だけはは気を付けています。

対象商品 : 37287092
2021-11-18
用途: 樹脂板やカーボンの皿穴加工に使用
その他業種

切れ味抜群!もっと早く買っときゃよかった 重宝します

対象商品 : 37287101
2020-03-04
用途: ビス穴のざぐりに使用します。
その他業種

強度があり、どんな使用にも耐えられます、値段的にも助かります。

対象商品 : 37287101
2020-02-26
用途: 鉄板加工
建設業・工事業

100穴以上加工しました。
刃こぼれ無しで良いものを購入したと思います。

対象商品 : 37287092
2019-04-28
用途: アルミ板穴のバリ取り
建設業・工事業

早速使用したが 満足いくバリ取りができました、次回も必要な時には購入したいと考えています。

対象商品 : 37287101
2017-02-02
用途: バリ取り
山内設計事務所

真円加工なのでキレイにバリが取れます但し低速回転ドリルかハンドツールで作業する必要が有りますがバリがキレイにとれるので重宝しています、再研磨サービス有れば尚可です。

対象商品 : 37287092
2014-07-07
用途: 面取り、皿モミ

皿モミの場合、皿ねじに合ったサイズのカウンターシンクを用いると綺麗にねじ頭が面一になる。
面取りでバリが出ず綺麗に仕上がる

1が参考にしています
対象商品 : 37287074
2021-06-28
用途: フラットバーへの皿モミ加工
製造業

鉄(SS400)のフラットバーにM10ネジの皿モミ加工する為に購入しましたが、6箇所皿モミしただけで切れなくなりました。今まで何本もカウンターシンクを使っていますが、こんなに早く切れなくなった商品は初めてです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする