曜日別特売

Jレバー 小判座表示錠

Jレバー 小判座表示錠 - GIKEN(川口技研)Jレバー 小判座表示錠 - GIKEN(川口技研)Jレバー 小判座表示錠 - GIKEN(川口技研)Jレバー 小判座表示錠 - GIKEN(川口技研)Jレバー 小判座表示錠 - GIKEN(川口技研)
(10件のレビュー)
用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)4KハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)29~45内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36804467JL-20-4K-TNニッケル
5,160
4,998
5,498(税込)
当日出荷
36804476JL-20-4K-TSGサテンゴールド
5,160
4,998
5,498(税込)
当日出荷
36804485JL-20-4K-TBRブラウン
5,160
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36804467
2020-07-23
用途: トイレのドアノブの付け替え時
建設業・工事業

使いやすいデザインなので選びました。分かりやすい取説のおかげでスムーズに作業できました

対象商品 : 36804467
2018-09-30
用途: トイレのレバー交換

ドアノブの穴が元々一つしかなかったので、カギを通すための穴を上に一つ空ける必要がありました。型紙がついていたので、所定の位置にきちんと空けることができました。レバーの左右を入れる作業も容易にできました。トイレの雰囲気が変わって非常に良かったと思います。

対象商品 : 36804467
2017-04-09
用途: トイレドアの交換用
サービス業

元々が握り玉ドアノブだったが、鍵の動きなどが不安定になっていたためついでにレバー式に交換。デザインもシンプルで質感も良好。加工図も入っていて解りやすかった。元々はバックセット60mmだったが、このシリーズに60mmの組み合わせがないので、新たにバックセットのみ追加購入するか、ドアに加工が必要です(今回は加工しました)。
非常に使いやすくなりました。

対象商品 : 36804476
2016-08-15
用途: 賃貸物件の補修部品
不動産業

10年以上前に取り付けた部品なので適合するか心配でしたがOKでした。
助かりました。

対象商品 : 36804476
2016-03-06
用途: 交換部品
カギのシノハラ宗像

特に問題なし。
しいてあげるなら、図面を添付して頂けるとありがたい。

対象商品 : 36804476
2015-08-02
用途: トイレ
その他業種

質感も良く取り付けも簡単で良かったです。

対象商品 : 36804467
2017-04-27
用途: トイレのノブ
TwoBee

今まで使っていたメーカーが解らなかったのですが、モノタロウで偶然見つけて、ねじや穴の位置を図ってみるとほぼ同じで 加工せず取り付けができました。

対象商品 : 36804476
2014-11-22
用途: リフォーム

初めてドアノブをレバーに取り替えようとまとめて買ったけど、バックセットの寸法を確認しなかったので、現場で使えなくて大損してしまった。60mmが必要だけど、これは50mmだから、皆様気をつけてくださいね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
左吊り元で使用可能でしょうか?
回答:
こちら商品はレバーの入れ替えが可能な商品となります。
対象商品:
36804476
1が参考にしています
2012-07-25

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする