曜日別特売

VVFケーブル

VVFケーブル - カワイ電線VVFケーブル - カワイ電線VVFケーブル - カワイ電線VVFケーブル - カワイ電線VVFケーブル - カワイ電線VVFケーブル - カワイ電線
(6件のレビュー)

住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。
施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。

種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
概算質量(kg/巻)
仕上外径(mm)
絶縁体標準厚さ(mm)
定格
導体抵抗(mΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36719627VVF1.6×2C21.69.56.2×9.40.8600V 18A8.92
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
36676087VVF1.6×3C31.6146.2×13.00.8600V 16A8.92
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
36719636VVF2.0×2C2212.56.6×10.50.8600V 23A5.65
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
36719645VVF2.0×3C32186.6×14.00.8600V 20A5.65
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
36719654VVF2.6×2C22.6197.6×12.51600V 32A3.35
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途: 配線工事
株式会社中島製作所

100Vの配線工事で使用、注文から届くまでが早く助かります。あとは価格が安くなればいうことなしです

1が参考にしています
対象商品 : 36719627
2023-12-15
用途: 電気配線の延長
その他業種

とても良い品ものでした。イルミネ-ションもつきました

1が参考にしています
対象商品 : 36719645
2018-08-19
用途: エアコン設置&メンテナンス
建設業・工事業

特に問題なく使ってます。過去にVVF2.0×2及び
1.6×3 も購入して使用してますが、特にどこが良いとか悪いとかないです。事故等もない当たり前ですが、今後とも宜しくお願いします。

対象商品 : 36719627
2018-09-26
用途: 電燈追加用
自動車・二輪車・自転車関連業

使用した感想はいたって普通のケーブルです。発注から納品が早いので確かります。

1が参考にしています
対象商品 : 36719627
2018-07-17
用途: 高い
株式会社TTS電気・ガス・熱供給・水道業

商品の価格が高すぎる
商品の価格が高すぎる
商品の価格が高すぎる

21が参考にしています
対象商品 : 36676087
2011-06-07
用途: 工場内配線

柔らかくて取り回ししやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする