曜日別特売

プレソルベント(塗面洗浄剤)

プレソルベント(塗面洗浄剤) - ロックペイントプレソルベント(塗面洗浄剤) - ロックペイント
(7件のレビュー)

速乾で下地塗膜を侵す心配が少なく、乾燥が不十分のラッカー系塗膜の上でも使用できます。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※引火しやすいので、静電気の発生しやすいプラスチックには使用しないでください。また金属素材に使用する場合は必ずアースをとってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36578577016-00301缶(3.78kg)3.785L
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
36578586016-00301缶(16kg)16L
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-14
用途: 塗装下地
ノセ工芸

速乾性で、使用しました。類似品と全く遜色なくて、良かったです

対象商品 : 36578577
2022-10-19
用途: 上塗り前の脱脂
製造業

対象物をサンディングした後に埃取りと脱脂を兼ねて最高の商品です。
アッという間に揮発するので処理が楽です。
溶剤対応のスプレー容器「エクセレント 500」に入れると作業がはかどります。

対象商品 : 36578577
2019-12-19
用途: 塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し容量の少ないものが欲しかった。今後のことも視野にいれ購入。

対象商品 : 36578586
2020-08-08
用途: コーティング前の脱脂 用品取付前の脱脂

以前は他で購入していましたが、価格も安く配送も早いのでこちらで購入しました

対象商品 : 36578577
2019-10-05
用途: コーティング前の脱脂
モンキー自動車・二輪車・自転車関連業

長年使っているのでいいものはいいです。おすすめですです

対象商品 : 36578577
2019-08-21
用途: 内装の下地処理
有限会社トエム建設業・工事業

非常に品質が高いので、使ってみたあとでは手放せない必需品になりました。

対象商品 : 36578577
2015-06-12
用途: 油分の除去

シリコンオフとしては一番いい。すばやく除去できる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする