替刃 大 カッター用

替刃 大 カッター用 モノタロウ 替刃 大 カッター用 モノタロウ 替刃 大 カッター用 モノタロウ 替刃 大 カッター用 モノタロウ
(337件のレビュー)

刃幅18mmの標準タイプ。

刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 材質(刃)カーボンスチール 仕様L型カッター各社共通の替刃。 全長(mm)109
注意
※サビ防止の為にオイルを塗布していますが品質には影響ございません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35598762 SX18T-10 1箱(10枚)
119
131 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
35598771 SX18T-50 1箱(50枚)
489
538 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

各種メーカーのL型カッターに使用出来ます。コストパフォーマンスに優れています!

各メーカーのL型カッターに使用出来ます。 厚紙もしっかりカットできます。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 337
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35598762
2025-09-14
用途:
ダンボール箱のカット
建設業・工事業

メーカー品と同様に よく切れます。
お値段も安いのでリピートさせて頂いてます。
ネットから注文ですぐに届くのもので助かります。

対象商品:
35598762
2025-07-29
用途:
車、バイク整備等
リサイクルショップ 火木土 様

DIYでカッターを使用する場面が多く有り通常は切れが悪くなると刃先を折って使用しますが精度が必要な場合は新しい物と交換する為、常に予備の刃を用意しています。品質も値段も満足しています。

対象商品:
35598762
2025-06-11
用途:
替え刃
卸売・小売業

すぐに消耗してリピートしています。届いた時に内部で結構なエリアが錆びていますが、刃まで錆びが及ぶ前に使い切ります。一応、船舶用の潤滑剤をスプレーしようと思います。錆が理由で50本買うのを躊躇しています。油断すると錆が周りそうなので。

2025-05-31
用途:
外壁のコーキングはがし
建設業・工事業

外壁のコーキングはがし この用途には何の不自由もなく使えてます。
安くてとても助かります。

1人が参考にしています
2025-07-19
用途:
カッター替え刃として

替え刃としては問題無い造りでCPは良いです。
そのまま使って細かいバリ取りや削り作業にも
役立ってます。

対象商品:
35598771
2025-07-06
用途:
ダンボールの梱包

ダンボールの梱包
とても切れが良く
良く切れ
見た目も良く
素晴らしい商品です

対象商品:
35598771
2025-05-28
用途:
塗装作業
星野塗装 様

有名なメーカーの名前がついていない分、値段が安くて良いです。普通に使えます。

2025-05-07
用途:
ダンボール開封

ケ-スの中に入っていれば2年以上経ってもサビない。がぁ、使用時、先端刃先を折る前には一面錆びている。使い切る前に捨てるの繰り返しです。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする