アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用
コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途3コ用、露出・埋込両用
極数2P
種類防水コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
仕様抜け止め式・アースターミナル付
コンセント個数3個口
内容量1個
商品豆知識
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41057125 | WK2113AK | 89486522 | WK21139A |
|
アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用 | Panasonic(パナソニック) | 1個 | ¥1,598 税込¥1,758 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
2025-07-05
- 用途:
- ガレージのコンセントに
sophieracing 様
一般的には2口のコンセントですが、3口あるとやっぱり便利です。単純な交換作業で便利になります。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 35183337
2017-04-08
- 用途:
- 自宅駐車場に野外電源として設置
自宅駐車場に野外電源として設置しました。コンセント3個対応できるので、移動用照明器具と作業工具が同時使用可能で満足しています。
- 対象商品:
- 35183337
2017-06-07
- 用途:
- ポーチの外壁へのコンントの増設
本格的な工事でなく、コンセントの増設目的で、壁への取付が難しく、両面接着テープで取り付けていますが、このような事後の取付工事が容易にできるものがあれば良いと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04