エンジン刈払機
女性や初めての方でもエンジン始動の簡単なマジックスタート方式(リコイルスタートロープをゆっくり引いて戻すとエンジンが始動する特許出願中のスタート方式)です。低振動タイプ。平坦地の草刈に適した両手ハンドルタイプ。
付属品保護メガネ、ワンアクション離脱式肩掛バンド、付属工具一式
質量(kg)4.2
タイプ2サイクル
タンク容量(L)0.45
草刈刃(Φmm)230
燃料混合比25:1(ガソリン:2ストローク専用オイル)
始動方式マジックスタート(リコイル方式)
排気量20cm3(cc)
運転時間(分)(目安)約50分
内容量1台
注意
※目安運転時間は標準付属刈刃使用時です。