ブースターケーブル

ブースターケーブル モノタロウ ブースターケーブル モノタロウ ブースターケーブル モノタロウ ブースターケーブル モノタロウ ブースターケーブル モノタロウ ブースターケーブル モノタロウ ブースターケーブル モノタロウ ブースターケーブル モノタロウ
(591件のレビュー)

アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。
純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。
クリップ部は安全のためのカバー付き。

材質CCA(アルミ線+銅被覆) 内容量1セット
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (0.6MB)
注意
※ 本来の用途以外には使用しないでください。
※注文コード35116891と35116907は24V同士の接続は可能です。
※ 車に合ったブースターケーブルをご使用ください。容量の小さいブースターケーブルをご使用になられますと、エンジンがかからなかったり、ケーブル・クリップ・クリップカバーが発熱、発煙、溶解するなどのおそれがあります。また、バッテリーの状態によりかからない場合もございます。
※ 電圧の異なる車には、絶対に接続しないでください。
※ 必ず屋外でご使用ください。
※ ご使用の前に、ケーブル・クリップ・クリップカバーに破損・腐食・変形がないかご確認ください。
※クリップ部のかみ合わせが悪い場合、仕様を中止してください。接点が小さくなり、スパークなどの原因となります。
※ 接続作業中は、誤接続(取扱説明書以外の接続)、ショート(赤クリップとクリップの接続)は絶対にしないでください。
※接続時にバッテリー付近に工具など金属性のものを置かないでください。スパークなどの原因となります。
※ 接続作業中は、赤クリップを車体に接触させないでください。
※ クリップは使用中に外れないようにしっかり接続してください。また濡れた手で使用しないでください。
※ ターミナルに対し縦向きの接続を推奨します。横向きに接続する際は、斜めにならないように十分に注意してください。斜めになると接点が少なくなり、スパークの原因となります。
※ ブースターケーブル接続後、エンジンをかける前に接続部周辺に人がいないか必ずご確認ください。
※ 使用中に火気を近づけたり、引火しやすい物の近くでは絶対に使用しないでください。
※ ケーブル・クリップ・クリップカバーが発熱、発煙、溶解するおそれがあり危険ですので、長時間使用しないでください。
※ 小さなお子様には使用させないでください。また、手が届かない場所に保管してください。
※ ケーブルがベルトやファンに接触しないように接続してください。
※ 故障車のバッテリー容量と同じか、それ以上のバッテリー容量の救援車にしてください。
※ 被膜はPVC樹脂のため、ガソリンと接触しないでください。溶解する可能性があります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
長さ(m)
電圧(V)
電流(A)
ケーブル外径(Φmm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BC50-3-12V 35116873
BC50-3-12V 35116873
35116873 BC50-3-12V 3 12 50 軽自動車~中型乗用車 3.0sq 7.0
679
747 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
BC80-3-12V 35116882
BC80-3-12V 35116882
35116882 BC80-3-12V 3 12 80 軽自動車~普通乗用車 6.3sq 8.0
899
989 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
BC100-3-12/24V 35116891
BC100-3-12/24V 35116891
35116891 BC100-3-12/24V 3 12/24 100 軽自動車~大型乗用車/2tトラック 8.3sq 9.0
1,198
1,318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
BC100-5-12/24V 35116907
BC100-5-12/24V 35116907
35116907 BC100-5-12/24V 5 12/24 100 軽自動車~大型乗用車/2tトラック 8.3sq 9.0
1,798
1,978 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 591
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途:
車内・自宅倉庫・常備

車持ちなら必須アイテムだと思ってます。
基本使う出番が少ないので袋に入れて密閉してます(ケーブル被膜が劣化する)

1人が参考にしています
2025-08-24
用途:
自動車整備
伊藤塗装 様 (建設業・工事業)

以前使用していたものがゴムが硬化して銅線が見えてきたので購入、長持ちしそうな被覆で期待です

1人が参考にしています
対象商品:
35116891
2025-05-13
用途:
バッテリー上がりに備え購入
サービス業

バッテリー容量が小さい車のため、バッテリー上がりに見舞われた際ブースターケーブルの重要性を痛感し購入しました。幸い今のところ一度も出番はありませんが、ケーブル自体は問題なさそうです。
車内保管にあたり外箱を利用する想定でしたが、太さの割に素直なケーブルとはいえ到着時点から箱からはみ出る状態だったため断念しました。

1人が参考にしています
2025-05-25
用途:
劣化に伴う買換
卸売・小売業

車載してたケーブルの被覆が劣化破損したため購入
元のやつよりかなり軽くリーズナブルな値段で助かりました。

紙箱ではなく袋的なパッケージだとそのまま保管出来るのになぁと
欲が出てしまいました。

2025-03-14
用途:
軽自動車⇒バイク
大嶋クリップ 様 (製造業)

とにかく、他で買うより圧倒的に安かった。 ほぼ銅線だし、使うことも稀なので保管さえしっかりしていれば問題無いだろうと思い安いものをさがしていた。
配線が通っていない側のグリップは抜けやすいが、銅むき出し状態を素手で持つような間抜けなこともしないだろうから、全く問題ないだろう。

対象商品:
35116873
2025-05-27
用途:
車両のバッテリーのジャンピングに利用
サービス業

材質もクリップの挟み強度も問題なし。
長さも選択肢が多く使い勝手が良い。

対象商品:
35116907
2024-12-09
用途:
バッテリー上がり用
不動産業

バッテリーがあがったバイクを充電のために車ならバイクへ繋がました。長さも5mのものを買ったのでコードが届かないなどのトラブルもありませんでした。少し押し込むなど工夫が必要ですが、幅20×奥行35×高さ11cmのストレージボックスに収納できました。
何かあった時のために持っておいて損は無いと思います。

2025-01-14
用途:
緊急用
小林園芸 様 (農・林・水産業)

ソフトカーロープとセットで、家族の車それぞれに全て載せています。
他車を助けたり助けられたり、様々な対応が可能だから、備えは大切。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブースターケーブルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boostercable/
1人が参考にしています
2023-01-27
質問:
アルミ線とのことですが、複雑に曲げると折れてしまうでしょうか。
回答:
通常ご使用であれば、折れてしまうことはございません。
1人が参考にしています
2021-03-04
質問:
製品にモノタロウのロゴはありますか。
回答:
こちらは社名ロゴの刻印やシール等は無い商品になります。
1人が参考にしています
2021-03-04
質問:
絶縁カバーは付いていますか。
回答:
絶縁カバーが付いている商品となっております。
2021-03-04
質問:
被膜はシリコンなど、ガソリン等では溶解しない素材でしょうか。
回答:
被膜はPVC樹脂となり、長時間ガソリンと接触していると溶解する可能性がございます。
2021-03-04
すべてのFAQを表示する

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする