曜日別特売
(115件のレビュー)

用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。

材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン目盛あり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3511264690-0011
オープン
399
439(税込)
当日出荷
3511265590-0022
オープン
429
472(税込)
当日出荷
3511266490-0033
オープン
559
615(税込)
当日出荷
3511267390-0044
オープン
659
725(税込)
当日出荷
3511268290-0055
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:115
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 混合油を作る用に

携行缶から混合燃料を作るときに
0.5~1.0リットルづつ作るので携行缶からジョッキに入れて量って作っています。
管理機に給油するときにも便利です。

1が参考にしています
2025-11-21
用途: 機械のメンテナンス

本体の作りがしっかりしている。0.5L単位のメモリがあるので使いやすい。

2が参考にしています
2025-10-03
用途: オイル交換の際
サービス業

工場の機械の作動油を交換、継ぎ足しの際に使用しています。
とても使いやすい。

対象商品 : 35112673
2025-07-27
用途: ピット作業で使用

作業の中でエンジンオイルを注ぎ入れるのに使用しています

対象商品 : 35112664
2025-04-23
用途: 車エンジンオイル注入
オフイス橘田サービス業

3Lのオイルジョッキを探していました、自分の車に使用する為なので年に2回しか使用しないので低価格のこちらの品物にしました。

2025-02-07
用途: 車のメンテナンス

現在使用しているタイプより多量に入るジョッキが必要になり購入。5リットルタイプですので使い勝手よいです。

2025-05-06
用途: 水を汲む
株式会社近藤義歯研究所

花、観葉植物、石膏練り、をするのにも使えました。水道が近くにない場所に便利です

対象商品 : 35112646
2025-01-07
用途: オイル交換
有村管工事建設業・工事業

丁度いい角度で使えるのでとても良いものです。
サッサと手際よくオイル交換できました。次回もリピートする予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする