曜日別特売

着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル

着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル - JMACS(日本電線工業)着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル - JMACS(日本電線工業)着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル - JMACS(日本電線工業)着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル - JMACS(日本電線工業)着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル - JMACS(日本電線工業)着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル - JMACS(日本電線工業)着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル - JMACS(日本電線工業)着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル - JMACS(日本電線工業)
(19件のレビュー)

全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。

用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対数(P)
導体外径(Φmm)
全長(m)
仕上外径(Φmm)
耐電圧(V/min)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35067146FCPEV-NC 0.65mmX1P10.6510約4.5DC500又はAC35056.8以下
オープン
789
868(税込)
当日出荷
35067155FCPEV-NC 0.65mmX1P10.6520約4.5DC500又はAC35056.8以下
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
35067164FCPEV-NC 0.65mmX1P10.6530約4.5DC500又はAC35056.8以下
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
35067173FCPEV-NC 0.65mmX1P10.6550約4.5DC500又はAC35056.8以下
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
35067182FCPEV-NC 0.65mmX2P20.6510約6DC500又はAC35056.8以下
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35067191FCPEV-NC 0.65mmX2P20.6520約6DC500又はAC35056.8以下
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
35067207FCPEV-NC 0.65mmX2P20.6530約6DC500又はAC35056.8以下
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
35067216FCPEV-NC 0.65mmX2P20.6550約6DC500又はAC35056.8以下
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
35067225FCPEV-NC 0.65mmX3P30.6510約6DC500又はAC35056.8以下
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
35067234FCPEV-NC 0.65mmX3P30.6520約6DC500又はAC35056.8以下
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
35067243FCPEV-NC 0.65mmX3P30.6530約6DC500又はAC35056.8以下
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
35067252FCPEV-NC 0.65mmX3P30.6550約6DC500又はAC35056.8以下
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
35067261FCPEV-NC 0.65mmX5P50.6510約7.5DC500又はAC35056.8以下
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
35067277FCPEV-NC 0.65mmX5P50.6520約7.5DC500又はAC35056.8以下
オープン
5,588
6,147(税込)
9日以内出荷
返品不可
35067286FCPEV-NC 0.65mmX5P50.6530約7.5DC500又はAC35056.8以下
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
35067295FCPEV-NC 0.65mmX5P50.6550約7.5DC500又はAC35056.8以下
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
35067304FCPEV-NC 0.65mmX7P70.6510約8DC500又はAC35056.8以下
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
35067313FCPEV-NC 0.65mmX7P70.6520約8DC500又はAC35056.8以下
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
35067322FCPEV-NC 0.65mmX7P70.6530約8DC500又はAC35056.8以下
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
35067331FCPEV-NC 0.65mmX7P70.6550約8DC500又はAC35056.8以下
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
35067347FCPEV-NC 0.65mmX10P100.6510約9DC500又はAC35056.8以下
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
35067356FCPEV-NC 0.65mmX10P100.6520約9DC500又はAC35056.8以下
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
35067365FCPEV-NC 0.65mmX10P100.6530約9DC500又はAC35056.8以下
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
35067374FCPEV-NC 0.65mmX10P100.6550約9DC500又はAC35056.8以下
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
35067383FCPEV-NC 0.65mmX15P150.6510約11DC500又はAC35056.8以下
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
35067392FCPEV-NC 0.65mmX15P150.6520約11DC500又はAC35056.8以下
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
35067401FCPEV-NC 0.65mmX15P150.6530約11DC500又はAC35056.8以下
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
35067417FCPEV-NC 0.65mmX20P200.6510約12DC500又はAC35056.8以下
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
35067426FCPEV-NC 0.65mmX20P200.6520約12DC500又はAC35056.8以下
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
35067435FCPEV-NC 0.65mmX20P200.6530約12DC500又はAC35056.8以下
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
35067444FCPEV-NC 0.65mmX30P300.6510約14DC500又はAC35056.8以下
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
35067453FCPEV-NC 0.65mmX30P300.6520約14DC500又はAC35056.8以下
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
35067462FCPEV-NC 0.65mmX30P300.6530約14DC500又はAC35056.8以下
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
35067471FCPEV-NC 0.9mmX1P10.910約5DC700又はAC50029.2以下
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月24日
35067487FCPEV-NC 0.9mmX1P10.920約5DC700又はAC50029.2以下
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
35067496FCPEV-NC 0.9mmX1P10.930約5DC700又はAC50029.2以下
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月24日
35067505FCPEV-NC 0.9mmX1P10.950約5DC700又はAC50029.2以下
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
35067514FCPEV-NC 0.9mmX1P10.9100約5DC700又はAC50029.2以下
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
35067523FCPEV-NC 0.9mmX2P20.910約7DC700又はAC50029.2以下
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
35067532FCPEV-NC 0.9mmX2P20.920約7DC700又はAC50029.2以下
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
35067541FCPEV-NC 0.9mmX2P20.930約7DC700又はAC50029.2以下
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
35067557FCPEV-NC 0.9mmX2P20.950約7DC700又はAC50029.2以下
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
35067566FCPEV-NC 0.9mmX2P20.9100約7DC700又はAC50029.2以下
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
35067575FCPEV-NC 0.9mmX3P30.910約7.5DC700又はAC50029.2以下
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
35067584FCPEV-NC 0.9mmX3P30.920約7.5DC700又はAC50029.2以下
オープン
5,588
6,147(税込)
6日以内出荷
返品不可
35067593FCPEV-NC 0.9mmX3P30.930約7.5DC700又はAC50029.2以下
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
35067602FCPEV-NC 0.9mmX3P30.950約7.5DC700又はAC50029.2以下
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
35067611FCPEV-NC 0.9mmX3P30.9100約7.5DC700又はAC50029.2以下
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
35067627FCPEV-NC 0.9mmX5P50.910約9DC700又はAC50029.2以下
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
35067636FCPEV-NC 0.9mmX5P50.920約9DC700又はAC50029.2以下
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-06
用途: 通信用ケーブル設置
発幸技術有限会社

通信用ケーブルとして配線に使用。その目的に合っ、信頼性もある。設置の際取扱いも良い。

対象商品 : 35067191
2025-01-10
用途: 通信機器取り付け作業
電気・ガス・熱供給・水道業

特にこれといった問題もなく、使いやすかったです。また利用したいと思います。

対象商品 : 35067471
2023-10-18
用途: 機械の設置
電気・ガス・熱供給・水道業

とても扱い易くて作業性がとてもよく短時間で作業できた。

対象商品 : 35067505
2022-09-15
用途: 配線工事
サービス業

特殊な線材で一般にはあまり売られていない商品なので今回注文しました。翌日には、届いてとても助かりました。

対象商品 : 35067191
2021-09-12
用途: リモコンの配線

シースや、シールドのアルミ箔もしっかりしているので、少し硬めのケーブルです。
弱く撚りがかかっていますが、ツイスト線と呼べるほど撚りは強くないです。
(対の識別のための撚り?)

対象商品 : 35067146
2021-04-05
用途: インターホンのケーブル
やまざき宏文1830後援会

ケーブルは屋根裏や壁裏に通しやすい外形寸法かつすべりの良い材質でとても施工しやすいケーブルでした。

対象商品 : 35067146
2021-01-27
用途: ボイラーのリモコン配線
有限会社平井電設

1ペアですが色の識別で極性を判別しやすい。表題通りボイラーリモコンの配線に使用したため、一部屋外配線があるが、耐候性が心配なためフレキに入れました。

対象商品 : 35067173
2019-10-20
用途: 電話配線に使用

屋内電話配線に使用しました、導線は単心、アースはアルミがぐるっと巻いていて、針金の様なアース線もあります。硬くはないので、取り回しは楽にできます。外側の絶縁もある程度厚みがあるので、耐久力もありそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする