照明スイッチのコスモワイド21型への交換用として購入。取付枠をバラ売りしてくれるサイトはモノタロウさんだけだったので、とても助かりました。バラ売り時の価格も安価でとても満足です。
樹脂の絶縁とかも使ってみましたが、やはりこれが一番使い勝手が良いです。
ボードはさみ金具の穴もちゃんと開いてるし、カバーのねじも心配ない。
絶縁プレートはボードはさみ金具の穴がありませんでしたし、時々カバーのねじが
舐めりやすいのが有るので、無駄な手間や再注文で待ち時間やお金がかかります。
樹脂の絶縁とかも使ってみましたが、やはりこれが一番使い勝手が良いです。
ボードはさみ金具の穴もちゃんと開いてるし、カバーのねじも心配ない。
絶縁プレートはボードはさみ金具の穴がありませんでしたし、時々カバーのねじが
舐めりやすいのが有るので、無駄な手間や再注文で待ち時間やお金がかかります。
使いやすいので良いと思いますが、新しく樹脂のが出ています。
樹脂より壊れなさそうだし長持ちするのではないでしょうか。
樹脂だと壁のボードが平坦じゃない所に使うと折れる可能性がありますので、
このスチールタイプが一番良いと思います。
旧3路スイッチをPanasonicコスモシリーズに入れ替えを行い、壁紙の色調とマッチして良い感じになりました。
事務所のライティングスイッチを全てコスモシリーズに交換するために購入しました。
デザインも秀逸だし、なにより押しやすいのがいいです。