よりもどし

よりもどし - マーベルよりもどし - マーベルよりもどし - マーベルよりもどし - マーベルよりもどし - マーベルよりもどし - マーベルよりもどし - マーベルよりもどし - マーベル
(5件のレビュー)

ケーブルのネジレ防止に

内容量1個
注意
※連続荷重のかかる吊り上げ、降ろしには使用できません
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法C(Φmm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35051064MGS-313(安全)10008526
10,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
35203612MGS-19(安全)3506418
7,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
35203621MGS-211(安全)6007222
8,800
5,598
6,158(税込)
当日出荷
35203637MGS-415(安全)150010032
14,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
35203646MGS-517(安全)200011236
15,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
35203655MGS-08(安全)2343313
5,300
3,500
3,850(税込)
当日出荷
35203664MGS-005(安全)1832910
5,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: ロープの捩れ防止に
松田事務所

どうしても、1人で5階 マンション窓から、2脚竿に滑車付けて ゴミ屋敷掃除した物を窓からロープで下ろしたときに、2個使用しました。
オイルsprayしてたので、回転も良く、ロープの捩れはまあまあ取れました。
活躍しました。
大きいと重くなるので、自力で使用出来るサイズと思います。
耐久性もまあまあ問題無し。
ちょっとした作業にお薦め。

1が参考にしています
対象商品 : 35203612
2021-12-23
用途: リング掛けのケイブルの中ドウシに使用しています。
有限会社河東電設建設業・工事業

小さくて小回りが良いのでとても良いと思いますまたよろしくお願いいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 35203655
2021-08-07
用途: 子供用の回転遊具に使用した。

ベアリングがよく効いて回転具合がよく、孫も大喜び。

2が参考にしています
対象商品 : 35203655
2021-10-13
用途: 治具の部品

価格は高いですがそれを超えるクオリテーでした。撚り戻しもスムーズで見た目も綺麗とても好感を持ちました。

1が参考にしています
対象商品 : 35203612
2014-04-14
用途: 配管内・天井内・壁内配線工事
文化シヤッターサービス株式会社

ケーブルグリップを直接配線を引っ張っていましたが、配線が捩れます。よりもどしを使用する事で
配線の捩れ防止がおきにくくなります。本体がもう少し小さな物が有ればなと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする