FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電 FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電 FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電 FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電 FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電 FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電 FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電 FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電
(5件のレビュー)

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。

用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)300 内容量1巻
お気に入りに追加
125件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
芯数(C)
導体外径(Φmm)
シース標準厚さ(mm)
絶縁体外径(mm)
絶縁体標準厚さ(mm)
電線太さ(mm2)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34966845 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG22(0.3sq)3c 3 0.8 2 1.0 6.5 色別 1.7 0.45 0.3 60/0.08 64.6
オープン
709
780 (税込)
当日出荷
34966854 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG22(0.3sq)4c 4 0.8 2 1.0 6.9 色別 1.7 0.45 0.3 60/0.08 64.6
オープン
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
34966863 ロボトップ(DPN3-SB/2517)AWG22(0.3sq)8c 8 0.8 2 1.1 9.2 数字マーキング 1.7 0.45 0.3 60/0.08 64.6
オープン
2,598
2,858 (税込)
6日以内出荷

返品不可
34966881 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG20(0.5sq)2c 2 1.0 2 1.0 6.6 色別 1.9 0.45 0.5 110/0.08 38.9
オープン
849
934 (税込)
当日出荷
34966897 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG20(0.5sq)3c 3 1.0 2 1.0 6.9 色別 1.9 0.45 0.5 110/0.08 38.9
オープン
979
1,077 (税込)
当日出荷
34966915 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG20(0.5sq)6c 6 1.0 2 1.1 8.7 色別 1.9 0.45 0.5 110/0.08 38.9
オープン
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
34966924 ロボトップ(DPN3-SB/2517)AWG20(0.5sq)8c 8 1.0 2 1.1 9.9 数字マーキング 1.9 0.45 0.5 110/0.08 38.9
オープン
2,698
2,968 (税込)
6日以内出荷

返品不可
34966933 ロボトップ(DPN3-SB/2517)AWG20(0.5sq)10c 10 1.0 2 1.2 11.3 数字マーキング 1.9 0.45 0.5 110/0.08 38.9
オープン
3,298
3,628 (税込)
6日以内出荷

返品不可
34966942 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG18(0.75sq)2c 2 1.2 2 1.0 7.9 色別 2.4 0.6 0.75 79/0.12 25.8
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
34966967 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG18(0.75sq)4c 4 1.2 2 1.1 9.2 色別 2.4 0.6 0.75 79/0.12 25.8
オープン
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
34966985 ロボトップ(DPN3-SB/2517)AWG18(0.75sq)8c 8 1.2 2 1.2 12.1 数字マーキング 2.4 0.6 0.75 79/0.12 25.8
オープン
3,398
3,738 (税込)
6日以内出荷

返品不可
34966994 ロボトップ(DPN3-SB/2517)AWG18(0.75sq)10c 10 1.2 2 1.3 13.8 数字マーキング 2.4 0.6 0.75 79/0.12 25.8
オープン
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷

返品不可
34967003 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG16(1.25sq)2c 2 1.5 2 1.1 8.7 色別 2.7 0.6 1.25 124/0.12 15.6
オープン
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
34967012 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG16(1.25sq)3c 3 1.5 2 1.1 9.2 色別 2.7 0.6 1.25 124/0.12 15.6
オープン
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
34967021 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG16(1.25sq)4c 4 1.5 2 1.1 9.9 色別 2.7 0.6 1.25 124/0.12 15.6
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
34967046 ロボトップ(DPN3-SB/2517)AWG16(1.25sq)10c 10 1.5 2 1.4 15.4 数字マーキング 2.7 0.6 1.25 124/0.12 15.6
オープン
5,798
6,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
34967055 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG14(2.0sq)2c 2 1.9 2 1.1 9.5 色別 3.1 0.6 2 85/0.18 10.1
オープン
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
34967064 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG14(2.0sq)3c 3 1.9 2 1.1 10 色別 3.1 0.6 2 85/0.18 10.1
オープン
2,198
2,418 (税込)
6日以内出荷

返品不可
34967073 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG14(2.0sq)4c 4 1.9 2 1.2 11.1 色別 3.1 0.6 2 85/0.18 10.1
オープン
2,798
3,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
34967082 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG14(2.0sq)6c 6 1.9 2 1.3 12.9 色別 3.1 0.6 2 85/0.18 10.1
オープン
4,498
4,948 (税込)
6日以内出荷

返品不可
34967091 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG22(0.3sq)3c 3 0.8 5 1.0 6.5 色別 1.7 0.45 0.3 60/0.08 64.6
オープン
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
34967107 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG22(0.3sq)4c 4 0.8 5 1.0 6.9 色別 1.7 0.45 0.3 60/0.08 64.6
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
34967125 ロボトップ(DPN3-SB/2517)AWG22(0.3sq)10c 10 0.8 5 1.1 10.2 数字マーキング 1.7 0.45 0.3 60/0.08 64.6
オープン
5,698
6,268 (税込)
欠品中

返品不可
34967134 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG20(0.5sq)2c 2 1.0 5 1.0 6.6 色別 1.9 0.45 0.5 110/0.08 38.9
オープン
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
34967143 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG20(0.5sq)3c 3 1.0 5 1.0 6.9 色別 1.9 0.45 0.5 110/0.08 38.9
オープン
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
34967161 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG20(0.5sq)6c 6 1.0 5 1.1 8.7 色別 1.9 0.45 0.5 110/0.08 38.9
オープン
3,598
3,958 (税込)
欠品中
34967177 ロボトップ(DPN3-SB/2517)AWG20(0.5sq)8c 8 1.0 5 1.1 9.9 数字マーキング 1.9 0.45 0.5 110/0.08 38.9
オープン
4,998
5,498 (税込)
6日以内出荷

返品不可
34967186 ロボトップ(DPN3-SB/2517)AWG20(0.5sq)10c 10 1.0 5 1.2 11.3 数字マーキング 1.9 0.45 0.5 110/0.08 38.9
オープン
6,398
7,038 (税込)
6日以内出荷

返品不可
34967195 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG18(0.75sq)2c 2 1.2 5 1.0 7.9 色別 2.4 0.6 0.75 79/0.12 25.8
オープン
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
34967213 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG18(0.75sq)4c 4 1.2 5 1.1 9.2 色別 2.4 0.6 0.75 79/0.12 25.8
オープン
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
34967231 ロボトップ(DPN3-SB/2517)AWG18(0.75sq)8c 8 1.2 5 1.2 12.1 数字マーキング 2.4 0.6 0.75 79/0.12 25.8
オープン
6,398
7,038 (税込)
6日以内出荷

返品不可
34967247 ロボトップ(DPN3-SB/2517)AWG18(0.75sq)10c 10 1.2 5 1.3 13.8 数字マーキング 2.4 0.6 0.75 79/0.12 25.8
オープン
7,998
8,798 (税込)
6日以内出荷

返品不可
34967256 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG16(1.25sq)2c 2 1.5 5 1.1 8.7 色別 2.7 0.6 1.25 124/0.12 15.6
オープン
2,398
2,638 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34967265 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG16(1.25sq)3c 3 1.5 5 1.1 9.2 色別 2.7 0.6 1.25 124/0.12 15.6
オープン
2,998
3,298 (税込)
6日以内出荷

返品不可
34967274 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG16(1.25sq)4c 4 1.5 5 1.1 9.9 色別 2.7 0.6 1.25 124/0.12 15.6
オープン
3,798
4,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
34967292 ロボトップ(DPN3-SB/2517)AWG16(1.25sq)10c 10 1.5 5 1.4 15.4 数字マーキング 2.7 0.6 1.25 124/0.12 15.6
オープン
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
34967301 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG14(2.0sq)2c 2 1.9 5 1.1 9.5 色別 3.1 0.6 2 85/0.18 10.1
オープン
3,198
3,518 (税込)
12日以内出荷

返品不可
34967317 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG14(2.0sq)3c 3 1.9 5 1.1 10 色別 3.1 0.6 2 85/0.18 10.1
オープン
3,798
4,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
34967326 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG14(2.0sq)4c 4 1.9 5 1.2 11.1 色別 3.1 0.6 2 85/0.18 10.1
オープン
4,998
5,498 (税込)
6日以内出荷

返品不可
34967335 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG14(2.0sq)6c 6 1.9 5 1.3 12.9 色別 3.1 0.6 2 85/0.18 10.1
オープン
8,698
9,568 (税込)
6日以内出荷

返品不可
34967344 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG22(0.3sq)3c 3 0.8 10 1.0 6.5 色別 1.7 0.45 0.3 60/0.08 64.6
オープン
2,998
3,298 (税込)
6日以内出荷

返品不可
34967353 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG22(0.3sq)4c 4 0.8 10 1.0 6.9 色別 1.7 0.45 0.3 60/0.08 64.6
オープン
3,898
4,288 (税込)
当日出荷
34967371 ロボトップ(DPN3-SB/2517)AWG22(0.3sq)10c 10 0.8 10 1.1 10.2 数字マーキング 1.7 0.45 0.3 60/0.08 64.6
オープン
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
34967387 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG20(0.5sq)2c 2 1.0 10 1.0 6.6 色別 1.9 0.45 0.5 110/0.08 38.9
オープン
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
34967396 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG20(0.5sq)3c 3 1.0 10 1.0 6.9 色別 1.9 0.45 0.5 110/0.08 38.9
オープン
3,500
3,850 (税込)
当日出荷
34967405 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG20(0.5sq)4c 4 1.0 10 1.0 7.4 色別 1.9 0.45 0.5 110/0.08 38.9
オープン
3,998
4,398 (税込)
欠品中
34967414 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG20(0.5sq)6c 6 1.0 10 1.1 8.7 色別 1.9 0.45 0.5 110/0.08 38.9
オープン
6,998
7,698 (税込)
6日以内出荷

返品不可
34967423 ロボトップ(DPN3-SB/2517)AWG20(0.5sq)8c 8 1.0 10 1.1 9.9 数字マーキング 1.9 0.45 0.5 110/0.08 38.9
オープン
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

返品不可
34967432 ロボトップ(DPN3-SB/2517)AWG20(0.5sq)10c 10 1.0 10 1.2 11.3 数字マーキング 1.9 0.45 0.5 110/0.08 38.9
オープン
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
34967441 ロボトップ(DPC3-SB/2517)AWG18(0.75sq)2c 2 1.2 10 1.0 7.9 色別 2.4 0.6 0.75 79/0.12 25.8
オープン
3,598
3,958 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
34967021
2022-08-13
用途:
自作CNCの製作
その他業種

CNCフライスのスピンドルとインバーターを接続するために購入しました。問題なく使えています。

対象商品:
34966881
2019-10-12
用途:
シーケンス制御の配線

柔らかくて、配線がやりやすいです。選択できる長さをもっと増やして欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
34967021
2017-03-13
用途:
メインテナンス

非常に良い商品です。デストリビューターに使用させていただいました。耐熱性もよくたいへん助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34967256
2017-12-06
用途:
設備の修理
製造業

商品としては問題ありませんが、出荷に時間が掛かりすぎのように思います。
電線を切って送るだけの作業ならば、もう少し早い対応が出来るのでは?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
34967003
2015-09-10
用途:
センサーの雑音除去

加工しやすいです。シールドメッシュはもう少し細目で有ればなおよし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
注文数5の時(10メートル)は切らずに出荷ですか?
回答:
2mが5本届きます。

対象商品:
34966967
2011-12-13

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする